DAYTON 供給および摂取ファン
ドライブパッケージ付きベルトドライブ排気ファン、ODPエンクロージャ
Dayton ベルトドライブ排気ファンは、産業用および商業用排気用途向けに設計されています。 これらのファンには、低静圧で大量の空気を移動させるための 5 ブレードの強化スチール/アルミニウム プロペラが付いています。 さらに、適切な換気のために外気が巻線を通過できるオープン防滴 (ODP) モーター エンクロージャが付属しています。 これらのユニットには、要件に応じてアセンブリをカスタマイズするための、モーター、ベルト、ブッシング、シーブ (個別に梱包) で構成されるドライブ パッケージも含まれています。 垂直または水平位置に取り付けることができ、ブレード直径は 20 インチと 60 インチからお選びいただけます。
Dayton ベルトドライブ排気ファンは、産業用および商業用排気用途向けに設計されています。 これらのファンには、低静圧で大量の空気を移動させるための 5 ブレードの強化スチール/アルミニウム プロペラが付いています。 さらに、適切な換気のために外気が巻線を通過できるオープン防滴 (ODP) モーター エンクロージャが付属しています。 これらのユニットには、要件に応じてアセンブリをカスタマイズするための、モーター、ベルト、ブッシング、シーブ (個別に梱包) で構成されるドライブ パッケージも含まれています。 垂直または水平位置に取り付けることができ、ブレード直径は 20 インチと 60 インチからお選びいただけます。
形式 | モデル | CFM @ 0.375インチSP | ベアリングサイズ | ベアリングタイプ | CFM @ 0.500インチSP | CFM @ 0.625インチSP | ファンRPM | フランジ幅 | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AC61 | ¥744,563 | |||||||||
B | 7CC16 | ¥245,176 | |||||||||
C | 7AD07 | ¥355,506 | |||||||||
A | 7AC63 | ¥772,641 | |||||||||
C | 7AD10 | ¥476,469 | |||||||||
C | 7AD11 | ¥447,457 | |||||||||
C | 7AD12 | ¥479,093 | |||||||||
C | 7AD13 | ¥475,579 | |||||||||
B | 7CC01 | ¥209,155 | |||||||||
B | 7CC04 | ¥202,119 | |||||||||
B | 7CC07 | ¥225,033 | |||||||||
B | 7CC13 | ¥247,269 | |||||||||
B | 7CC19 | ¥256,897 | |||||||||
C | 7AD03 | ¥306,724 | |||||||||
B | 7CC28 | ¥293,111 | |||||||||
B | 7CC31 | ¥288,322 | |||||||||
B | 7CC34 | ¥329,406 | |||||||||
B | 7CC43 | ¥347,273 | |||||||||
B | 7CC46 | ¥378,188 | |||||||||
B | 7CC49 | ¥350,945 | |||||||||
B | 7CC58 | ¥431,814 | |||||||||
B | 7CC61 | ¥470,139 | |||||||||
B | 7CC64 | ¥424,498 | |||||||||
B | 7CC67 | ¥461,981 | |||||||||
C | 7AD06 | ¥394,030 |
標準業務用電源ファン、ブレード直径 20 インチ
Dayton ベルトドライブ供給ファンは、産業および商業施設内の空気の浄化と再循環用に設計されています。 これらのユニットには、低静圧で大量の空気を移動させるための 5 ブレードの亜鉛メッキ鋼製プロペラが付属しています。 これにより騒音レベルが低減されます。 さまざまなファン速度と CFM を可能にし、ファンのパフォーマンスを向上させるベルト駆動機構を備えています。 これらの標準的な負荷供給ファンには、完全に密閉されたエアオーバー (TENO) モーター エンクロージャがあり、外部ソースからの空気流を使用してモーター フレームと巻線を通過して冷却します。 ドライブ パッケージを備えたこれらの供給ファンは、1 インチおよび 2 インチのフランジ幅からお選びいただけます。
Dayton ベルトドライブ供給ファンは、産業および商業施設内の空気の浄化と再循環用に設計されています。 これらのユニットには、低静圧で大量の空気を移動させるための 5 ブレードの亜鉛メッキ鋼製プロペラが付属しています。 これにより騒音レベルが低減されます。 さまざまなファン速度と CFM を可能にし、ファンのパフォーマンスを向上させるベルト駆動機構を備えています。 これらの標準的な負荷供給ファンには、完全に密閉されたエアオーバー (TENO) モーター エンクロージャがあり、外部ソースからの空気流を使用してモーター フレームと巻線を通過して冷却します。 ドライブ パッケージを備えたこれらの供給ファンは、1 インチおよび 2 インチのフランジ幅からお選びいただけます。
ベルトドライブ供給ファン、5つのブレードプロペラ
Dayton 中量供給ファンは、産業施設および商業施設で適切な換気を確保します。 これらの亜鉛メッキ鋼板/アルミニウム製プロペラは、低静圧で大量の空気を動かします。 これにより騒音レベルが低減されます。 これらは、モータ フレームを冷却するためにシャフトに取り付けられた外部ファンを備えた全閉ファン冷却 (TEFC) エンクロージャを備えています。 ベルト駆動設計により、速度を柔軟に調整できるため、ファンのパフォーマンスが向上します。 完全なアセンブリにはモーター、ベルト、ブッシュ、シーブ (個別に梱包) が含まれており、水平または垂直の位置に簡単に取り付けることができます。 ブレード直径 54 インチおよび 60 インチの排気ファンを豊富に取り揃えておりますので、お選びください。
Dayton 中量供給ファンは、産業施設および商業施設で適切な換気を確保します。 これらの亜鉛メッキ鋼板/アルミニウム製プロペラは、低静圧で大量の空気を動かします。 これにより騒音レベルが低減されます。 これらは、モータ フレームを冷却するためにシャフトに取り付けられた外部ファンを備えた全閉ファン冷却 (TEFC) エンクロージャを備えています。 ベルト駆動設計により、速度を柔軟に調整できるため、ファンのパフォーマンスが向上します。 完全なアセンブリにはモーター、ベルト、ブッシュ、シーブ (個別に梱包) が含まれており、水平または垂直の位置に簡単に取り付けることができます。 ブレード直径 54 インチおよび 60 インチの排気ファンを豊富に取り揃えておりますので、お選びください。
標準デューティ供給ファン、3 相モーター、TENV エンクロージャ
Dayton 供給ファンは、倉庫、工場、工場、オフィスの温度を制御しながら空気の流れを循環させるように設計されています。 これらのユニットは、6 ブレードの亜鉛メッキ鋼製プロペラを備えており、低静圧 (0.125 インチ以下) で大量の空気を移動させるため、騒音レベルが低減されます。 また、可変ピッチの調整可能なモーター プーリーを備えており、ファン速度を変更してファンのパフォーマンスを最適化できます。 これらのファンには、完全に密閉された非換気のモーター エンクロージャ (開口部や外部ファンなし) が付属しており、モーター フレームからの熱放散のための単純な対流方式に依存しています。 953、1039、1221 rpm の速度で利用できるこれらの供給ファンの幅広い製品からお選びください。
Dayton 供給ファンは、倉庫、工場、工場、オフィスの温度を制御しながら空気の流れを循環させるように設計されています。 これらのユニットは、6 ブレードの亜鉛メッキ鋼製プロペラを備えており、低静圧 (0.125 インチ以下) で大量の空気を移動させるため、騒音レベルが低減されます。 また、可変ピッチの調整可能なモーター プーリーを備えており、ファン速度を変更してファンのパフォーマンスを最適化できます。 これらのファンには、完全に密閉された非換気のモーター エンクロージャ (開口部や外部ファンなし) が付属しており、モーター フレームからの熱放散のための単純な対流方式に依存しています。 953、1039、1221 rpm の速度で利用できるこれらの供給ファンの幅広い製品からお選びください。
ドライブパッケージ付き電源ファン、完全密閉型
Dayton の給気ファンと吸気ファンは、倉庫、オフィス、その他の商業用途に水平または垂直に取り付けられ、空気を外部から内部に引き込み、室内温度を制御します。 亜鉛メッキスチールフレームと6枚のスチールブレードを備えており、耐食性、強度、耐久性を備えています。 これらのベルト駆動ファンは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。 水やその他の不純物の侵入を防ぐための完全に密閉されたエンクロージャを備えたコンデンサ始動 / 三相 / コンデンサ始動、コンデンサ駆動モーターを備えています。 ブレード直径が 3 ~ 24 インチの幅広いベルト駆動供給ファンからお選びいただけます。
Dayton の給気ファンと吸気ファンは、倉庫、オフィス、その他の商業用途に水平または垂直に取り付けられ、空気を外部から内部に引き込み、室内温度を制御します。 亜鉛メッキスチールフレームと6枚のスチールブレードを備えており、耐食性、強度、耐久性を備えています。 これらのベルト駆動ファンは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。 水やその他の不純物の侵入を防ぐための完全に密閉されたエンクロージャを備えたコンデンサ始動 / 三相 / コンデンサ始動、コンデンサ駆動モーターを備えています。 ブレード直径が 3 ~ 24 インチの幅広いベルト駆動供給ファンからお選びいただけます。
形式 | モデル | CFM @ 0.500インチSP | ベアリングサイズ | ベアリングタイプ | ファンRPM | フランジ幅 | 全負荷アンペア | 高さ | インテークガードNo. | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7CC65 | ¥456,454 | |||||||||
A | 7CC69 | ¥498,055 | |||||||||
A | 7CC21 | ¥267,781 | |||||||||
A | 7CC29 | ¥306,221 | |||||||||
A | 7CC48 | ¥361,876 | |||||||||
A | 7CC50 | ¥382,901 | |||||||||
A | 7CC53 | ¥455,211 | |||||||||
A | 7CC62 | ¥449,237 | |||||||||
A | 7CC63 | ¥453,827 | |||||||||
A | 7CC66 | ¥497,222 | |||||||||
A | 7CC72 | ¥460,158 | |||||||||
A | 7CC60 | ¥442,699 | |||||||||
A | 7CC06 | ¥225,035 | |||||||||
A | 7CC08 | ¥234,268 | |||||||||
A | 7CC09 | ¥235,917 | |||||||||
A | 7CC17 | ¥258,285 | |||||||||
A | 7CC32 | ¥297,557 | |||||||||
A | 7CC36 | ¥313,095 | |||||||||
A | 7CC42 | ¥379,890 | |||||||||
A | 7CC44 | ¥358,610 | |||||||||
A | 7CC03 | ¥209,335 | |||||||||
A | 7CC18 | ¥268,092 | |||||||||
A | 7CC54 | ¥426,056 | |||||||||
A | 7CC47 | ¥357,286 | |||||||||
A | 7CC68 | ¥527,210 |
供給ファン
供給ファン、ドライブ パッケージ付き、ベルト ドライブ、30 インチ ブレード、完全密閉型、8867 cfm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
7CC20 | CJ3PED | ¥266,132 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 冷凍
- 油圧ろ過
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 特殊安全ツール
- キーストック
- 溶接ケーブルコネクタ
- 壁掛けブラケット備品
- 冷媒漏れ修理キット
- デジタル圧力および真空計
- 電子比例レギュレーター
- SK PROFESSIONAL TOOLS 1/2 "ドライブSAEパイププラグソケット
- CHICAGO FAUCETS LHクォターンカートリッジ
- SPEEDCLEAN ランスアセンブリ
- REES パイロットライト
- SQUARE D LXシリーズ、プラグインサーキットブレーカ
- COOPER B-LINE ドロップ線材固定クリップ
- THOMAS & BETTS ガスケット
- EATON Bussmann シリーズ BCLS ヒューズ
- EATON 2022シリーズ ストレートアダプター
- SAWSTOP キャビネットテーブルソー