DAYTON 3FKD4供給ファン標準デューティ20インチベルト鋼
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 供給ファン |
ベアリングサイズ | 3 / 4 " |
ベアリングタイプ | 密閉ピローブロック |
ブレード径 | 20 " |
ブレード材質 | 鋼 |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンの義務評価 | スタンダード |
フランジ幅 | 1" |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
高さ | 24 " |
インテークガードNo. | 1WBU2 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 19.5 " |
最大入口温度 | 104度F |
モーターHP | 1 / 4から1 / 2へ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
ブレードの数 | 6 |
外径 | 24 " |
全体の深さ | 19.5 " |
軸径 | 3 / 4 " |
ベンチュリクリアランス径 | 20.5 " |
ウェザーフッドNo. | 3FKF2 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 16.2 |
船高(cm) | 59.69 |
船の長さ(cm) | 62.99 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大深さ | ベアリングサイズ | ベアリングタイプ | モーターHP | ブレードの数 | 外径 | 全体の深さ | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WDC5 | 18 " | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1 / 4から3 / 4へ | 6 | 28 " | 18 " | 3 / 4 " | ¥130,262 | ||
1WDC6 | 22.875 " | 1" | 再グリース可能なピローブロック | 1に4 / 1 | 6 | 34 " | 22.875 " | 3 / 4 " | ¥161,946 | ||
1WDC7 | 23.25 " | 1" | 再グリース可能なピローブロック | 1/4 to 1-1/2 | 6 | 40 " | 23.25 " | 1" | ¥185,402 | ||
1WDC8 | 24.625 " | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | 1/3 to 1-1/2 | 6 | 46 " | 24.625 " | 1.25 " | ¥228,235 | ||
1WDC9 | 26 " | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | 1に3 / 3 | 6 | 54 " | 25.125 " | 1.25 " | ¥291,261 | ||
3FKD5 | 26-5 / 16」 | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | 1-1 / 2から5 | 5 | 60 " | 26-5 / 16」 | 1.25 " | ¥532,348 | ||
3FKD6 | 35.5 " | 1.75 " | 再利用可能なキャストピローブロック | 5〜15 | 6 | 66 " | 35.5 " | 1.75 " | ¥966,790 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。