DAYTON 7AC90供給ファン20インチ115 / 208-230 V
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
アイテム価格 | ドライブパッケージ付きの供給ファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングサイズ | 3 / 4 " |
ベアリングタイプ | 密閉ピローブロック |
ブレード径 | 20 " |
ブレード材質 | 鋼 |
CFM @ 0.000インチSP | 4587 |
CFM @ 0.125インチSP | 4277 |
CFM @ 0.250インチSP | 3873 |
CFM @ 0.375インチSP | 3333 |
CFM @ 0.500インチSP | 2514 |
CFM @ 0.625インチSP | 1456 |
CFM @ 0.750インチSP | 1064 |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンの義務評価 | スタンダード |
ファンRPM | 1221 |
フランジ幅 | 1" |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア | 7.6 / 3.8-3.8 |
高さ | 24 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBU2 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大BHP | 0.60 |
最大深さ | 19.5 " |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 分割フェーズ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
ブレードの数 | 6 |
外径 | 24 " |
全体の深さ | 19.5 " |
相 | 1 |
軸径 | 3 / 4 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 20 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 20 |
UPC | 466895027575 |
ベンチュリクリアランス径 | 20.5 " |
電圧 | 115 / 208-230 |
ウェザーフッドNo. | 3FKF2 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 29.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | 最大BHP | モーターHP | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | CFM @ 0.250インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AC82 | 4.2 / 2.1-2.1 | 3581 | 3148 | 0.30 | 1/4 | 16.2 | 16.2 | 2469 | ¥242,783 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。