付属のエアアクセサリー
交換用サイドウィング、ポリウレタンフォーム
Allegro サイドウィングは、Nova ヘルメット ガラスとの使用に適しており、定期的に簡単に交換できるため、ブラスト作業や溶接作業中に快適な着用感を提供します。 これらのユニットにはポリウレタンパッド入りフォームが採用されており、適切なフィット感を確保し、過度の汗による滑りを防ぎます。 さらに、簡単に取り外して掃除できるように、ベルクロ取り付け機能が付いています。
Allegro サイドウィングは、Nova ヘルメット ガラスとの使用に適しており、定期的に簡単に交換できるため、ブラスト作業や溶接作業中に快適な着用感を提供します。 これらのユニットにはポリウレタンパッド入りフォームが採用されており、適切なフィット感を確保し、過度の汗による滑りを防ぎます。 さらに、簡単に取り外して掃除できるように、ベルクロ取り付け機能が付いています。
圧力リリーフバルブ
Allegro 圧力リリーフ バルブは、A300 および A750 ポンプと呼吸用空気ポンプを圧力/応力制限を超えることから保護します。 これらのバルブは、バルブに作用する蒸気圧の力がレバー アームを介して作用する重りの力を超えると、あらかじめ設定された圧力で開き、圧力が許容レベルに低下するまで流体を排出します。
Allegro 圧力リリーフ バルブは、A300 および A750 ポンプと呼吸用空気ポンプを圧力/応力制限を超えることから保護します。 これらのバルブは、バルブに作用する蒸気圧の力がレバー アームを介して作用する重りの力を超えると、あらかじめ設定された圧力で開き、圧力が許容レベルに低下するまで流体を排出します。
Nova 2000 レスピレーター ケープ
Allegro レスピレーター ケープは、ブランドの NV20-00 および NV30-00 シリーズ ヘルメットと併用するように設計されています。 ナイロン/レザー製で、高い引張強度と圧縮強度、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を保証します。 サイズは 28 インチと 38 インチのバリエーションがあります。
Allegro レスピレーター ケープは、ブランドの NV20-00 および NV30-00 シリーズ ヘルメットと併用するように設計されています。 ナイロン/レザー製で、高い引張強度と圧縮強度、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を保証します。 サイズは 28 インチと 38 インチのバリエーションがあります。
CO モニター校正テスト キット
Allegro の高圧、付属のエア シールドは、Allegro のキャリー エア、ウォール エア、またはオイルレス コンプレッサーの CO モニターを確認および調整するために使用されます。 これらのユニットには、スパン ガス シリンダーとゼロ ガス シリンダー (それぞれ 17 リットル)、およびプラスチック ケース内のチューブとゲージを備えた定流量レギュレーターが含まれています。 これらの Allegro 高圧付属エア シールドは、ナイロンおよびポリプロピレン素材のバリエーションからお選びいただけます。
Allegro の高圧、付属のエア シールドは、Allegro のキャリー エア、ウォール エア、またはオイルレス コンプレッサーの CO モニターを確認および調整するために使用されます。 これらのユニットには、スパン ガス シリンダーとゼロ ガス シリンダー (それぞれ 17 リットル)、およびプラスチック ケース内のチューブとゲージを備えた定流量レギュレーターが含まれています。 これらの Allegro 高圧付属エア シールドは、ナイロンおよびポリプロピレン素材のバリエーションからお選びいただけます。
フェイスシールド バイザー
低圧フローアダプター
取り付け箇所
レデューサー
排気フィルターアセンブリ
排気フィルター
Allegro 排気フィルターは、ベンチレーターを介して不純物を除去するために大気ポンプとともに使用されます。 これらの HEPA フィルターは、0.3 ミクロンものサイズの粒子を除去するように設計されています。 浮遊微粒子の濃度が高い地域では、200 時間以上ポンプを運転するごとに交換設備を提供します。
Allegro 排気フィルターは、ベンチレーターを介して不純物を除去するために大気ポンプとともに使用されます。 これらの HEPA フィルターは、0.3 ミクロンものサイズの粒子を除去するように設計されています。 浮遊微粒子の濃度が高い地域では、200 時間以上ポンプを運転するごとに交換設備を提供します。
プラグ
Allegro プラグは、産業施設やスキューバ アプリケーションに呼吸用酸素を供給するための呼吸エアライン カスケード キットのコンポーネントを接続します。 スチール/真鍮/ステンレススチール構造により、高圧に耐えながら熱膨張と収縮の可能性を最小限に抑えます。 1/2 および 1/4 インチ サイズの幅広いプラグからお選びいただけます。
Allegro プラグは、産業施設やスキューバ アプリケーションに呼吸用酸素を供給するための呼吸エアライン カスケード キットのコンポーネントを接続します。 スチール/真鍮/ステンレススチール構造により、高圧に耐えながら熱膨張と収縮の可能性を最小限に抑えます。 1/2 および 1/4 インチ サイズの幅広いプラグからお選びいただけます。
形式 | モデル | 製造元で使用するため。 モデル番号 | アイテム価格 | 材料 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8400-04 | ¥2,009 | |||||
A | 9700-72C | ¥4,420 | 見積依頼 | ||||
A | 9700-70B | ¥2,225 | 見積依頼 | ||||
A | 8400-04AS | ¥2,874 | |||||
A | 8400-04A | ¥2,009 | |||||
A | 9842-74A | ¥13,831 | 見積依頼 | ||||
A | 9700-74B | ¥2,874 | 見積依頼 | ||||
B | 9700-73B | ¥2,225 | 見積依頼 | ||||
C | 9700-72B | ¥4,203 | 見積依頼 | ||||
A | 8400-04S | ¥3,554 | |||||
A | 9700-72A | ¥9,087 | 見積依頼 | ||||
A | 9700-71B | ¥2,225 | 見積依頼 | ||||
A | 9700-71A | ¥9,087 | 見積依頼 | ||||
A | 9878-14 | ¥9,087 | 見積依頼 | ||||
D | NV20-24 | ¥5,470 | 見積依頼 | ||||
A | 9842-74 | ¥13,074 | 見積依頼 | ||||
E | 9700-70BS | ¥9,087 | 見積依頼 | ||||
A | 9878-12 | ¥10,880 | 見積依頼 | ||||
A | 9920-05 | ¥4,420 | 見積依頼 |
ゴム足
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- 給湯器
- 噴霧器とスプレッダー
- ナッツ
- ギアリング
- 高圧洗浄機のスプレーガンとワンド
- LEDトロファフィクスチャレトロフィットキット
- 液浸ヒーター交換用サーモスタット
- 油圧パイプカッター
- 研磨ロールキット
- MUELLER INDUSTRIES ワイと45度のエルボー
- TACO ミキシングバルブ、鍛造真鍮
- APPROVED VENDOR ねじ込みフランジ、NPT、黒鋼
- COOPER B-LINE 複数のメーター、水平ギャング
- FOAMGLAS パイプ継手の断熱材
- MORSE CUTTING TOOLS 面取りミル 5989Gシリーズ
- SMC VALVES Vna シリーズ 2 ウェイ メディア バルブ
- MILWAUKEE 汎用台車
- SAFE T SEAL 機械的ブロッキングプラグ
- WIDIA 汎用ラフィング超硬コーナーラジアスエンドミル