ALLEGRO 9871-03C 接続点、冷却システム
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アタッチメントのポイント |
キャップ素材 | ABS |
ダイヤフラム素材 | ニトリル、亜鉛 |
ダイヤフラムタイプ | バネ仕掛け |
付属品 | クイックコネクト真鍮ハンセンプラグ |
フロー容量 | CFM 28 |
入口サイズ | 1 / 4 " |
ノブの素材 | アセタール |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
アウトレット継手 | 標準クイックコネクト真鍮ハンセンカプラー (各 2) |
製品データシート | allegro-safety-9871-03c.pdf |
レギュレータ本体材質 | 鋳造アルミニウム |
レギュレーターのスタイル | 共通PI |
バルブ材質 | 黄銅、ニトリル |
バルブタイプ | バランスのとれたバルブ設計 |
船の重量(kg) | 10 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 7325100080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。