LITTLE GIANT PUMPS 水中サンプポンプ リトル ジャイアントの水中排水ポンプは、地下の排水ピットから水を排水し、排水だめの底で完全に水中で動作します。 これらのポンプは、ポンプ モーターを冷却し、過熱を防ぐために水中に浸漬されているため、寿命が長くなります。
リトル ジャイアントの水中排水ポンプは、地下の排水ピットから水を排水し、排水だめの底で完全に水中で動作します。 これらのポンプは、ポンプ モーターを冷却し、過熱を防ぐために水中に浸漬されているため、寿命が長くなります。
排水ポンプ、1/3 HPモーター、自動操作
Little Giant 排水ポンプは、地下にある排水ますから蓄積した廃水を除去するのに適しています。 これらのユニットは、ポンプの過熱を防ぐ熱過負荷保護機能を備えた 1/3 HP モーター、耐食性ポリプロピレン製ボリュート、および 7 ~ 10 インチおよび 2 ~ 5 インチ (高 / 低) での自動オン / オフ操作のための調整可能な「スナップアクション」フロート スイッチ アクティベータを備えています。 ) それぞれ水位。 すべてのポンプは UL および CSA 規格に準拠しており、優れた耐食性を実現する保護エポキシ コーティングを施した鋳鉄ハウジングを備えています。
Little Giant 排水ポンプは、地下にある排水ますから蓄積した廃水を除去するのに適しています。 これらのユニットは、ポンプの過熱を防ぐ熱過負荷保護機能を備えた 1/3 HP モーター、耐食性ポリプロピレン製ボリュート、および 7 ~ 10 インチおよび 2 ~ 5 インチ (高 / 低) での自動オン / オフ操作のための調整可能な「スナップアクション」フロート スイッチ アクティベータを備えています。 ) それぞれ水位。 すべてのポンプは UL および CSA 規格に準拠しており、優れた耐食性を実現する保護エポキシ コーティングを施した鋳鉄ハウジングを備えています。
水中サンプポンプ
10ECシリーズサンプポンプ
Little Giant 10EC シリーズ排水ポンプは、地下室の浸水を防ぐために余分な水を排出します。 また、脱水、廃水除去、水移送用途での連続運転も可能です。 機械加工性、耐摩耗性、振動減衰のための頑丈な鋳鉄構造が特徴です。 これらの CSA リストの省エネポンプには、スムーズな加速を実現する熱過負荷保護機能を備えた永久分割コンデンサーモーターが搭載されています。
Little Giant 10EC シリーズ排水ポンプは、地下室の浸水を防ぐために余分な水を排出します。 また、脱水、廃水除去、水移送用途での連続運転も可能です。 機械加工性、耐摩耗性、振動減衰のための頑丈な鋳鉄構造が特徴です。 これらの CSA リストの省エネポンプには、スムーズな加速を実現する熱過負荷保護機能を備えた永久分割コンデンサーモーターが搭載されています。
排水ポンプ
排水ポンプ、1/3 HP、50 フィートのヘッド、10 フィートのコードで 10 GPM の流量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
506803 | CJ3PCA | ¥68,673 | 詳細を参照してください。 |
水耕ポンプ、自動、200 Gph
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
550523 | BP9CPA | ¥27,354 | 詳細を参照してください。 |
ユーティリティポンプ、水中、230V、1/6 HP
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
505376 | CJ6UHA | ¥55,265 | 詳細を参照してください。 |
ユーティリティポンプ、水中、230V、1/40 HP
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
518438 | CJ6UHB | ¥52,437 | 詳細を参照してください。 |
水耕循環ポンプ、325GPHフロー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
527002 | BP9CNT | ¥33,248 | 詳細を参照してください。 |
デュアルパーパスポンプ、1/15 Hp、コード6フィートの長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
503203 | BR9まう | ¥62,750 | 詳細を参照してください。 |
排水ポンプ、1/3 HP、1 1/2 インチ NPT、鋳鉄製ボディ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
506266 | CJ6UHC | ¥77,860 | 詳細を参照してください。 |
プールカバーポンプ、1/200 Hp、115V、コード18フィートの長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
500500 | BR9MAZ | ¥32,368 | 詳細を参照してください。 |
排水ポンプ、1/3 HP、50 フィートのヘッド、10 フィートのコードで 20 GPM の流量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
506804 | CJ3PBX | ¥66,357 | 詳細を参照してください。 |
排水ポンプ、1/3 馬力、115 V、ポリプロピレン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
506808 | CV8PJB | - | 見積依頼 |
排水ポンプ、1/3 馬力、115 V、手動
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
506257 | CV8PJA | - | 見積依頼 |
排水ポンプ、1/3 馬力、115 V、60 Hz、10 フィートのコード
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
506255 | CV8PJQ | - | 見積依頼 |
排水ポンプ、1/3 馬力、115 V、60 Hz、30 フィートのコード
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
506256 | CV8PJR | - | 見積依頼 |
排水ポンプ、1/4 馬力、115 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
505703 | CV8PHV | - | 見積依頼 |
排水ポンプ、1/3 馬力、115 V、一体型ダイヤフラム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
506357 | CV8PHZ | - | 見積依頼 |
排水ポンプ、1/3 馬力、115 V、60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
506254 | CV8PJT | - | 見積依頼 |
排水ポンプ、1/3 馬力、115 V、60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
506251 | CV8PJU | - | 見積依頼 |
よくある質問
リトルジャイアント排水ポンプを選択する際に、ユーザーはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- 排水ピットのサイズ
- 汲み上げが必要な水の量
- 排出オプションの種類が必要です。
- ポンプの馬力
- 流量
これらの水中排水ポンプの設置とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
設置はポンプを排水ピット内に設置し、吐出管またはホースに接続します。 最適な性能を確保するために、ポンプの清掃や吐出パイプの詰まりや漏れの兆候の検査など、定期的なメンテナンスを行うことをお勧めします。 さらに、ポンプの動作を監視して、ポンプが正しく機能し、異常な騒音が発生していないことを確認することが重要です。
詳細はこちら
- ボルト
- 動力伝達ベルト
- エルゴノミクス
- ホイストとトロリー
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- ドルリーズ
- フックカッター
- ラバーホースアクセサリー
- エアホッチキス
- フロートボール
- AUTONICS PNPフォンセンサー
- TY-RAP XNUMX 穴ラグ圧縮コネクタ
- 3M スプレーガンキット、圧力、13 Cfm
- GRAINGER アンカーシャックル、合金鋼ボディ材料
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、5 / 8-28 Un
- APOLLO VALVES Powerpressシリーズ90度エルボ
- Cementex USA メトリック ディープ ウォール絶縁ソケット、1/2 インチ角ドライブ
- REGAL メートルスパイラルポイントタップ、プラグ、HSS、ブライト
- DESTACO 207 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、フランジベース、U バー
- SCOTCH 接着剤