LITTLE GIANT PUMPS 506600 サンプポンプ 1/3 馬力 1-1/2" Npt 20 フィート最大
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
アイテム価格 | 水中排水ポンプ、高温 |
アンプ | 10.1 |
ベース材料 | ライトン |
ベアリングタイプ | 上部/下部焼結スリーブ |
コード長 | 15ft。 |
直径 | 8 13 / 16 " |
NPTの排出 | 1-1 / 2」 |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 42 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 27 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 50 |
高さ | 10.875 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/3 |
インペラ材質 | ナイロン |
最大直径固体 | 1 / 2 " |
最大頭 | 20のフィート |
最大液体温度 | 200度F |
マックス。 温度 | 200度F |
メカニカルシール | CRB / CMC |
最小サンプピット径 | 18 " |
モーターRPM | 1750 |
モータータイプ | シェードポール |
オフポイント | 2" |
オンポイント | 10 " |
RPM | 1750 |
シャフト材質 | CRS |
シャフトシール | カーボン/ Niレジスト |
スイッチタイプ | Tether |
熱保護 | 有り |
トップ材質 | 鋳鉄 |
UPC | 010121137677 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 13.79 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。