LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML サンプポンプ 115v 1/3 馬力
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
アイテム価格 | 排水ポンプ6-CIA-ML115V 1/3 HP |
アンプ | 9 |
ベース材料 | ポリプロピレン |
コード長 | 8ft。 |
直径 | 7.25 " |
NPTの排出 | 1-1 / 2」 |
高さ | 7.25 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/3 |
インペラ材質 | ナイロン |
最大直径固体 | 1 / 8 " |
最大頭 | 18のフィート |
最大液体温度 | 150度F |
マックス。 温度 | 150度F |
シャフトシール | カーボン/セラミック、ニトリル、ステンレス鋼 |
スイッチタイプ | メカニカル |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 8.41 |
船高(cm) | 26.42 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 8413919080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。