PASS AND SEYMOUR ストレインリリーフグリップ
形式 | モデル | ケーブルサイズ | |
---|---|---|---|
A | CGSS125875M | 見積依頼 | |
A | CGSS1251000M | 見積依頼 | |
A | CGSS1251125M | 見積依頼 | |
A | CGSS1251250M | 見積依頼 | |
A | CGSS1251375M | 見積依頼 |
Flexcor シリーズ 2 インチ NPT デラックス ストレイン リリーフ デラックス アルミニウム コード グリップ
Flexcor シリーズ 1/2 インチ NPT デラックス ストレイン リリーフ デラックス アルミニウム コード グリップ
Flexcor シリーズ 3/4 インチ NPT デラックス ストレイン リリーフ デラックス アルミニウム コード グリップ
Flexcor シリーズ 1 インチ NPT デラックス ストレイン リリーフ デラックス アルミニウム コード グリップ
Flexcor シリーズ 1-1/4 インチ NPT デラックス ストレイン リリーフ デラックス アルミニウム コード グリップ
形式 | モデル | ケーブルサイズ | |
---|---|---|---|
A | CGSS75562M | 見積依頼 | |
A | CGSS75500M | 見積依頼 | |
A | CGSS75687M | 見積依頼 | |
A | CGSS75625M | 見積依頼 | |
A | CGSS75750M | 見積依頼 | |
A | CGSS75812M | 見積依頼 |
形式 | モデル | ケーブルサイズ | |
---|---|---|---|
A | CGSS2001375M | 見積依頼 | |
A | CGSS2001562M | 見積依頼 | |
A | CGSS2001688M | 見積依頼 | |
A | CGSS2001812M | 見積依頼 |
形式 | モデル | ケーブルサイズ | |
---|---|---|---|
A | CGSS50562M | 見積依頼 | |
A | CGSS50250M | 見積依頼 | |
A | CGSS50312M | 見積依頼 | |
A | CGSS50375M | 見積依頼 | |
A | CGSS50438M | 見積依頼 | |
A | CGSS50500M | 見積依頼 | |
A | CGSS50625M | 見積依頼 |
Flexcorシリーズ1/2インチNPTナイロンストレインリリーフコードグリップ
形式 | モデル | ケーブルサイズ | |
---|---|---|---|
A | CGN5090500M | 見積依頼 | |
B | CGN50500M | 見積依頼 | |
A | CGN5090187NM | 見積依頼 | |
A | CGN5090187M | 見積依頼 | |
B | CGN50187M | 見積依頼 | |
B | CGN50187NM | 見積依頼 | |
B | CGN50250NM | 見積依頼 | |
B | CGN50250M | 見積依頼 | |
A | CGN5090250M | 見積依頼 | |
A | CGN5090250NM | 見積依頼 | |
A | CGN5090312NM | 見積依頼 | |
B | CGN50312NM | 見積依頼 | |
B | CGN50312M | 見積依頼 | |
A | CGN5090312M | 見積依頼 | |
A | CGN5090375M | 見積依頼 | |
A | CGN5090375NM | 見積依頼 | |
B | CGN50375NM | 見積依頼 | |
B | CGN50375M | 見積依頼 | |
B | CGN50437NM | 見積依頼 | |
B | CGN50437M | 見積依頼 | |
A | CGN5090437NM | 見積依頼 | |
A | CGN5090437M | 見積依頼 | |
A | CGN5090562M | 見積依頼 | |
B | CGN50562M | 見積依頼 |
Flexcordシリーズストレインリリーフコードグリップ
Pass および Seymour Flexcord シリーズのストレイン リリーフ コード グリップは、安全で信頼性の高い電気接続を提供します。 電気接続の張力やストレスを防ぎ、コードやケーブルの損傷のリスクを軽減し、より安全で長持ちする接続を保証します。 これらのグリップはスチール製で優れた強度と耐摩耗性を備え、長寿命と耐久性を保証します。 これらにより、NPT 雄ネジ付きレセプタクルまたはコンセントに簡単かつ確実に取り付けることができ、しっかりとした信頼性の高い取り付けが保証されます。
Pass および Seymour Flexcord シリーズのストレイン リリーフ コード グリップは、安全で信頼性の高い電気接続を提供します。 電気接続の張力やストレスを防ぎ、コードやケーブルの損傷のリスクを軽減し、より安全で長持ちする接続を保証します。 これらのグリップはスチール製で優れた強度と耐摩耗性を備え、長寿命と耐久性を保証します。 これらにより、NPT 雄ネジ付きレセプタクルまたはコンセントに簡単かつ確実に取り付けることができ、しっかりとした信頼性の高い取り付けが保証されます。
Flexcorシリーズ1インチNPTナイロンストレインリリーフコードグリップ
形式 | モデル | ケーブルサイズ | |
---|---|---|---|
A | CGN100500NM | 見積依頼 | |
A | CGN100500M | 見積依頼 | |
A | CGN100750M | 見積依頼 | |
A | CGN100750NM | 見積依頼 | |
B | CGN10090750M | 見積依頼 | |
A | CGN100437M | 見積依頼 | |
A | CGN100437NM | 見積依頼 | |
B | CGN10090562M | 見積依頼 | |
A | CGN100562M | 見積依頼 | |
A | CGN100562NM | 見積依頼 | |
B | CGN10090625M | 見積依頼 | |
A | CGN100625M | 見積依頼 | |
A | CGN100625NM | 見積依頼 | |
A | CGN100687NM | 見積依頼 | |
B | CGN10090687M | 見積依頼 | |
A | CGN100687M | 見積依頼 | |
A | CGN100812NM | 見積依頼 | |
A | CGN100812M | 見積依頼 | |
B | CGN10090875M | 見積依頼 | |
A | CGN100875M | 見積依頼 | |
A | CGN100875NM | 見積依頼 |
Flexcordシリーズストレインリリーフリキッドタイトコードグリップ
形式 | モデル | ケーブルサイズ | |
---|---|---|---|
A | STB90150-SF | 見積依頼 | |
B | STB150-SF | 見積依頼 | |
C | STBN150-SF | 見積依頼 | |
B | STB125-SF | 見積依頼 | |
C | STBN125-SF | 見積依頼 | |
D | STB45125-SF | 見積依頼 | |
A | STB90125-SF | 見積依頼 | |
A | STB90100-SF | 見積依頼 | |
C | STBN100-SF | 見積依頼 | |
D | STB45100-SF | 見積依頼 | |
B | STB100-SF | 見積依頼 | |
C | STBN50-SF | 見積依頼 | |
A | STB9050-SF | 見積依頼 | |
D | STB4550-SF | 見積依頼 | |
B | STB250-SF | 見積依頼 | |
D | STB45250-SF | 見積依頼 | |
B | STB200-SF | 見積依頼 | |
D | STB45200-SF | 見積依頼 | |
A | STB90200-SF | 見積依頼 | |
C | STBN200-SF | 見積依頼 | |
A | STB90300-SF | 見積依頼 | |
B | STB300-SF | 見積依頼 | |
D | STB45300-SF | 見積依頼 | |
C | STBN75-SF | 見積依頼 | |
A | STB9075-SF | 見積依頼 |
形式 | モデル | ケーブルサイズ | |
---|---|---|---|
A | WT50500M | 見積依頼 | |
A | WT75500M | 見積依頼 | |
A | WT75500NM | 見積依頼 | |
A | WT100625NM | 見積依頼 | |
A | WT100625M | 見積依頼 | |
A | WT75375M | 見積依頼 | |
A | WT75437M | 見積依頼 | |
A | WT75437NM | 見積依頼 | |
A | WT75562M | 見積依頼 | |
A | WT75625M | 見積依頼 | |
A | WT100750NM | 見積依頼 | |
A | WT100750M | 見積依頼 | |
A | WT100875M | 見積依頼 | |
A | WT100875NM | 見積依頼 |
FlexcordシリーズTurnlok / Ehuひずみ依存コードグリップ
形式 | モデル | ケーブルサイズ | |
---|---|---|---|
A | CGSS150875M | 見積依頼 | |
A | CGSS1501000M | 見積依頼 | |
A | CGSS1501125M | 見積依頼 | |
A | CGSS1501250M | 見積依頼 | |
A | CGSS1501375M | 見積依頼 |
Flexcorシリーズ3/4インチNPTナイロンストレインリリーフコードグリップ
形式 | モデル | ケーブルサイズ | |
---|---|---|---|
A | CGN75500M | 見積依頼 | |
A | CGN75500NM | 見積依頼 | |
B | CGN7590500M | 見積依頼 | |
B | CGN7590500NM | 見積依頼 | |
A | CGN75187NM | 見積依頼 | |
A | CGN75187M | 見積依頼 | |
A | CGN75250M | 見積依頼 | |
B | CGN7590250M | 見積依頼 | |
B | CGN7590250NM | 見積依頼 | |
A | CGN75250NM | 見積依頼 | |
A | CGN75375NM | 見積依頼 | |
B | CGN7590375NM | 見積依頼 | |
B | CGN7590375M | 見積依頼 | |
A | CGN75375M | 見積依頼 | |
B | CGN7590437M | 見積依頼 | |
B | CGN7590437NM | 見積依頼 | |
A | CGN75437NM | 見積依頼 | |
A | CGN75437M | 見積依頼 | |
B | CGN7590562M | 見積依頼 | |
A | CGN75562M | 見積依頼 | |
A | CGN75562NM | 見積依頼 | |
B | CGN7590625M | 見積依頼 | |
B | CGN7590625NM | 見積依頼 | |
A | CGN75625NM | 見積依頼 | |
A | CGN75625M | 見積依頼 |
Flexcor シリーズ 1-1/2 インチ NPT デラックス ストレイン リリーフ デラックス アルミニウム コード グリップ
形式 | モデル | ケーブルサイズ | |
---|---|---|---|
A | CGSS3002635M | 見積依頼 | |
A | CGSS3002812M | 見積依頼 | |
A | CGSS3003000M | 見積依頼 | |
A | CGSS3003250M | 見積依頼 |