GARLAND MFG ソフトフェイススプリットヘッドハンマー ホイールをノックオフするために使用されます。 交換可能な面を備えた固体ヒッコリーハンドルが特徴で、1.25 つの異なるハンマーの操作を実行するのに最適です。 銅、ナイロン、Gar-Dur プラスチックヘッドを装備可能。 2.75 ~ XNUMX インチの範囲のフェイス直径で利用可能
ホイールをノックオフするために使用されます。 交換可能な面を備えた固体ヒッコリーハンドルが特徴で、1.25 つの異なるハンマーの操作を実行するのに最適です。 銅、ナイロン、Gar-Dur プラスチックヘッドを装備可能。 2.75 ~ XNUMX インチの範囲のフェイス直径で利用可能
スプリットヘッド生皮ハンマー
Garland Manufacturing のスプリットヘッドハンマーは、金型の移動/位置決め、電動モーターの修理、プロペラの修理用途での釘の打ち込みや物体の成形に最適です。 この多目的ハンマーには、簡単に交換可能な生皮、銅、ウレタン、ナイロン、Gar-Dur プラスチック面が付属しており、最大限の多用途性を提供し、加工のダウンタイムを削減します。 ISO および OSHA 規格に従って設計されており、コントロールを向上させる無垢のヒッコリー木製ハンドルと、打撃ヘッドとハンドルを接続するロールピンがさらなる保持力を実現します。 ガーランド スプリットヘッド ハンマーは、さまざまなヘッドの長さ、面の直径、サイズをご用意しています。
Garland Manufacturing のスプリットヘッドハンマーは、金型の移動/位置決め、電動モーターの修理、プロペラの修理用途での釘の打ち込みや物体の成形に最適です。 この多目的ハンマーには、簡単に交換可能な生皮、銅、ウレタン、ナイロン、Gar-Dur プラスチック面が付属しており、最大限の多用途性を提供し、加工のダウンタイムを削減します。 ISO および OSHA 規格に従って設計されており、コントロールを向上させる無垢のヒッコリー木製ハンドルと、打撃ヘッドとハンドルを接続するロールピンがさらなる保持力を実現します。 ガーランド スプリットヘッド ハンマーは、さまざまなヘッドの長さ、面の直径、サイズをご用意しています。
形式 | モデル | 面径 | ヘッドの長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 31002 | ¥22,470 | ||||
B | 33002 | ¥26,365 | ||||
C | 35002 | ¥16,072 | ||||
D | 36002 | ¥37,090 | ||||
E | 34002 | ¥22,223 | ||||
A | 31001 | ¥21,018 | ||||
E | 34001 | ¥21,605 | ||||
D | 36001 | ¥35,545 | ||||
C | 35001 | ¥15,856 | ||||
B | 33001 | ¥25,067 | ||||
C | 35003 | ¥18,143 | ||||
E | 34003 | ¥27,045 | ||||
B | 33003 | ¥32,114 | ||||
A | 31003 | ¥27,014 | ||||
F | 36003 | ¥56,038 | ||||
E | 34004 | ¥30,754 | ||||
A | 31004 | ¥30,878 | ||||
C | 35004 | ¥20,152 | ||||
B | 33004 | ¥40,398 | ||||
D | 36004 | ¥69,700 | ||||
B | 33005 | ¥58,201 | ||||
C | 35005 | ¥28,498 | ||||
E | 34005 | ¥47,074 | ||||
A | 31005 | ¥46,641 | ||||
D | 36005 | ¥101,227 |
詳細はこちら
- 構造
- ワイヤーコネクタ
- 炭素鋼
- リフティングハードウェア
- 溶接用薬品
- フレキシブルガスコネクタ
- スチームホース
- フィルターレギュレータールブリケーター(FRL)
- マルチステージブースターポンプとシステム
- プレスツール
- HAKKO ピンセットチップフラットのはんだ除去
- WOODHEAD 130117シリーズ花綱牽引車
- WATTS こんにちはPSIシリーズフレックスウォーターコネクタ
- EATON スライドプレート機構
- EATON PowerXL DG1 シリーズ変換キット
- DAYTON リング、抜け止め、外装
- TIMKEN シングルリップスプリング式オイルシール、シリコン
- HILMAN ROLLERS ERSシリーズ ローラーセット
- TRUESEAL プラグ
- ZURN Z831B4-XL グースネック浴室用蛇口