CENTURY ルームエアコンモーター 窓または壁に取り付けられたエアコン、ファンコイルユニット、蒸発冷却器、シャフト取り付けの送風機およびファンに電力を供給します。 屋内エリアの冷却に使用購入に進む、最大の効率が得られます。 シャフト直径は 3/8、5/8、1/2 インチからお選びいただけます。
窓または壁に取り付けられたエアコン、ファンコイルユニット、蒸発冷却器、シャフト取り付けの送風機およびファンに電力を供給します。 屋内エリアの冷却に使用購入に進む、最大の効率が得られます。 シャフト直径は 3/8、5/8、1/2 インチからお選びいただけます。
1/2 インチシャフト径ルームエアコンモーター
形式 | モデル | 絶縁クラス | 本体径 | ボルトサークル径 | リード長 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RA1034 | ¥59,672 | |||||||||
B | 748 | ¥50,294 | |||||||||
A | RAL1034 | ¥58,690 | |||||||||
A | RA1024 | ¥39,204 | |||||||||
A | RAL1024 | ¥59,857 | |||||||||
C | DBL6501V1 | ¥42,973 | |||||||||
D | OFC1024 | ¥46,169 | |||||||||
A | RAL1054 | ¥66,863 | |||||||||
A | RAL1006 | ¥43,923 | |||||||||
E | 747 | ¥49,601 | |||||||||
A | RAL1016 | ¥42,959 | |||||||||
C | DBL4500V1 | ¥55,086 | |||||||||
F | DBL4410 | ¥44,089 | |||||||||
G | 467A | ¥58,894 | |||||||||
A | RA1054 | ¥67,175 | |||||||||
H | RA1076 | ¥74,171 | |||||||||
A | RAL1026 | ¥45,861 | |||||||||
I | DBL4404 | ¥41,643 | |||||||||
A | RAL1056 | ¥62,980 | |||||||||
J | 7DB6408 | ¥49,569 | |||||||||
A | RAL1036 | ¥49,055 | |||||||||
A | RA1026 | ¥47,442 | |||||||||
K | DBL64062 | ¥40,434 | |||||||||
A | RA1056 | ¥55,638 | |||||||||
L | 9474 | ¥46,084 |
ルームエアコンモーターシェードポールOao1550 Rpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DBL4411 | AD9TWJ | ¥44,329 |
詳細はこちら
- 仕上げツール
- 聴覚保護
- 液面計と視力インジケーター
- 水の安全性
- タイヤとホイール
- ピン端子
- ロギングツール
- こぼれ防止アクセサリ
- タップアダプター
- ステンレス鋼アングルストック
- BRADY バッテリーと充電器キット
- AIR KING 窓のファン
- MARCOM テスト/ガイド付きのGhsラベリングDVD
- TOUGH GUY ラジエーターブラシウッドハンドル全長27インチ
- CLIMAX METAL PRODUCTS 2Cシリーズシャフトカラー
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP加工フィッティングレデューサーカップリング、ガスケットxスピゴット
- TEADIT TF 1590 シリカ入り再構成 PTFE リングカット ガスケット
- SPYDER 木材切断ホールソー
- MARATHON MOTORS Black MAX シリーズ高効率 AC 誘導モーター
- FSI シャワー