SPEEDAIRE リベターズ リベットをグラスファイバーの屋根、ブラインド、ハンガーストラップ、ウィンドガードにすばやく打ち込むように設計されたエアリベッター。 優れた反射率、高い熱伝導率、耐食性を実現するアルミニウム/複合構造が特徴です。 8.9〜13.375インチの範囲の長さで提供されます
リベットをグラスファイバーの屋根、ブラインド、ハンガーストラップ、ウィンドガードにすばやく打ち込むように設計されたエアリベッター。 優れた反射率、高い熱伝導率、耐食性を実現するアルミニウム/複合構造が特徴です。 8.9〜13.375インチの範囲の長さで提供されます
エアリベッター
エアパワーリベットツール
SPEEDAIREエアリベットは、細い金属管にネジ付きナットを簡単かつ迅速に取り付けるために使用される空圧式リベット留めツールです。 リベットナットの裏側を圧縮して所定の位置に固定します。 これらのエアリベッターは、人間工学に基づいた軽量設計のアルミニウム構造を備えています。 タイロッド用のクイックチェンジコネクタを備え、吸気口用のFNPTポートを備えています。 複合構造のバリエーションでも利用可能な、幅広いエアリベッターから選択してください。
SPEEDAIREエアリベットは、細い金属管にネジ付きナットを簡単かつ迅速に取り付けるために使用される空圧式リベット留めツールです。 リベットナットの裏側を圧縮して所定の位置に固定します。 これらのエアリベッターは、人間工学に基づいた軽量設計のアルミニウム構造を備えています。 タイロッド用のクイックチェンジコネクタを備え、吸気口用のFNPTポートを備えています。 複合構造のバリエーションでも利用可能な、幅広いエアリベッターから選択してください。
詳細はこちら
- 解体ツールと機器
- 表面保護と防塵バリア
- モーター用品
- ポンプ付属品
- マリンポンプとRVポンプ
- エアレススプレーチップとチップガード
- ダウンブラスト遠心ルーフベンチレーター
- ケーブル制御ガス遮断弁
- アクメナット
- ストックカート棚
- SCHLAGE 交換用スプリングラッチ
- WATTS 壁の消火栓
- JOHNSON CONTROLS 潤滑油圧力制御
- BURNDY カートリッジ溶接金属
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ 1 インチ NPT デラックス ストレイン リリーフ デラックス アルミニウム コード グリップ
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、3-48Uncに移動
- SMC VALVES 交換部品
- DAYTON 低速サブアセンブリ
- WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS ボックスエンドレンチ
- DOTCO エアパワーダイグラインダー