入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアリベッター |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
ストロークあたりのCFM | 0.550 |
構造 | アルミニウム/複合材 |
直径 | 3.75 " |
デューティ | 産業上の義務 |
高さ | 9 27 / 32 " |
長さ | 11.5 " |
マックス。 圧力 | 95のプサイ |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
引っ張り力 | 2100ポンド |
ストローク長 | 35 / 64 " |
工具重量 | 3.26ポンド |
船の重量(kg) | 1.94 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 構造 | 直径 | デューティ | 高さ | 長さ | マックス。 圧力 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CRH4 | アルミニウム | 3 1 / 5 " | 10 4 / 5 " | 9.125 " | 90のプサイ | 3.30ポンド | ¥46,110 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。