PARKER 冷凍電磁弁 空調、冷蔵、HVAC、および倉庫業務における液体および気体の流れを制御するために設計された冷凍ソレノイドバルブ。 ULリスト、CEマーク、CSA認定、ノーマルクローズおよび双方向ノーマルクローズのバリエーションがあります
空調、冷蔵、HVAC、および倉庫業務における液体および気体の流れを制御するために設計された冷凍ソレノイドバルブ。 ULリスト、CEマーク、CSA認定、ノーマルクローズおよび双方向ノーマルクローズのバリエーションがあります
冷凍電磁弁、真ちゅう、通常閉
パーカー冷凍ソレノイドバルブは、商業および工業用スペースでの用途向けに、冷蔵庫、冷蔵室、およびチラーでの冷媒および冷却剤の放出を電気的に制御します。 これらのバルブは、高圧に耐えるための合成金属ガスケットを備えた真ちゅう製の構造になっています。 これらは、500、650、または700 psiの安全な使用圧力でさまざまなCFC、HFC、およびHCFC冷媒を処理できます。 これらの通常閉バルブは、電源がない場合に冷媒の供給を遮断し、電源がオンになったときに冷媒の流れを可能にします。 7 / 64、7 / 16、および1-5 / 16インチのポートサイズで利用可能なこれらのソレノイドバルブの広い範囲から選択してください。
パーカー冷凍ソレノイドバルブは、商業および工業用スペースでの用途向けに、冷蔵庫、冷蔵室、およびチラーでの冷媒および冷却剤の放出を電気的に制御します。 これらのバルブは、高圧に耐えるための合成金属ガスケットを備えた真ちゅう製の構造になっています。 これらは、500、650、または700 psiの安全な使用圧力でさまざまなCFC、HFC、およびHCFC冷媒を処理できます。 これらの通常閉バルブは、電源がない場合に冷媒の供給を遮断し、電源がオンになったときに冷媒の流れを可能にします。 7 / 64、7 / 16、および1-5 / 16インチのポートサイズで利用可能なこれらのソレノイドバルブの広い範囲から選択してください。
冷凍電磁弁
形式 | モデル | 接続 | 接続タイプ/サイズ | ポート | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R52E359M | ¥143,747 | |||||
B | R36E105M | ¥49,448 | |||||
C | R16E33 | ¥22,427 | |||||
D | R12E22 | ¥22,423 | |||||
E | R46E257M | ¥109,248 | |||||
F | R22E53 | ¥22,423 | |||||
G | R22E52 | ¥22,423 | |||||
A | R52E3511M | ¥143,747 | |||||
H | R32E93M | ¥43,696 | |||||
I | R26E64M | ¥35,360 | |||||
J | R26E63M | ¥35,360 | |||||
E | R46E259M | ¥105,801 | |||||
K | R42E199M | ¥98,895 | |||||
K | R42E197M | ¥100,047 | |||||
L | R42E195M | ¥91,421 | |||||
H | R32E94M | ¥43,698 | |||||
M | R38E147M | ¥63,093 | |||||
N | R36E104M | ¥49,448 | |||||
O | R16F32SAE | ¥22,425 | |||||
P | R26F63SAE | ¥26,588 |
詳細はこちら
- フードサービス調理器具と準備
- 配送用品
- 自動車用潤滑剤
- 農業試験
- プールとスパポンプ
- 壁紙ツール
- 油圧アクスルジャッキ
- 風景と弓の熊手
- ドアストライクプレート
- LEDローベイフィクスチャ
- PARKER 六角頭プラグ、ステンレス鋼
- DAYTON IECコンビネーションモータースターター
- REESE インターロックボールマウント
- UNITED SCIENTIFIC ピペット滅菌
- HEATHROW SCIENTIFIC 試験管ラック、18コンパートメント
- THOMAS & BETTS TVF14シリーズ 断線
- LEWISBINS Polylewton Stack-N-Nest シリーズ コンテナ カバー
- MONOPRICE オーディオアダプター
- EATON モジュール
- TRI-ARC U-Design マルチプラットフォーム階段ユニット手すり