HONEYWELL ラジエーターアクチュエーターとバルブ サーモスタット ラジエーター バルブは、ラジエーターとコンベクターを通る温水または蒸気の流れを調節することによって温度を制御します。 バブル タイトなシャットオフ用の EPDM シート ディスクと、確実な接続を確保するためのネジ付きボディが特徴です。 温度変化を制御するために、サーモスタット アクチュエータと共に使用されます。
サーモスタット ラジエーター バルブは、ラジエーターとコンベクターを通る温水または蒸気の流れを調節することによって温度を制御します。 バブル タイトなシャットオフ用の EPDM シート ディスクと、確実な接続を確保するためのネジ付きボディが特徴です。 温度変化を制御するために、サーモスタット アクチュエータと共に使用されます。
サーモスタットラジエーターバルブ
Honeywellのサーモラジエラジエーターバルブは、レギュレーターへの温水の流れを調整することにより、屋内の部屋、オフィス、ワークショップの温度を制御するために使用されます。 これらのラジエーターバルブは、電子および電気業界で一般的に使用されており、ASHRAE Standard102-1989に適合しています。 これらの大容量バルブには、温水および蒸気パイプシステムに気密シールを提供するEPDMディスクが装備されています。 それらは、高い耐食性と防錆性のためにニッケルメッキされた青銅鋳造構造を特徴とし、T104サーモスタットアクチュエーターで使用することができます。 バルブが高圧下で作動している間、すべての部品は簡単なサービスツールを使用して簡単に交換できます。 ストレートおよびアングルボディスタイルで利用可能なハネウェルラジエーターサーモスタットバルブの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Honeywellのサーモラジエラジエーターバルブは、レギュレーターへの温水の流れを調整することにより、屋内の部屋、オフィス、ワークショップの温度を制御するために使用されます。 これらのラジエーターバルブは、電子および電気業界で一般的に使用されており、ASHRAE Standard102-1989に適合しています。 これらの大容量バルブには、温水および蒸気パイプシステムに気密シールを提供するEPDMディスクが装備されています。 それらは、高い耐食性と防錆性のためにニッケルメッキされた青銅鋳造構造を特徴とし、T104サーモスタットアクチュエーターで使用することができます。 バルブが高圧下で作動している間、すべての部品は簡単なサービスツールを使用して簡単に交換できます。 ストレートおよびアングルボディスタイルで利用可能なハネウェルラジエーターサーモスタットバルブの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
大容量サーモスタットアクチュエータ
詳細はこちら
- 林業
- ストラップおよびストラップ装置
- 燃焼試験
- 水質と浄化
- ターニングツール
- エアレーションディフューザー
- 吸収ロール
- ロッドワイパー
- 検知管ポンプとキット
- ウィグラーとウィグラーセット
- HALDER SUPERCRAFT デッドブロースレッジハンマー
- CHICAGO FAUCETS キッチン蛇口、レバーハンドル、ウォールマウント、ADA、1/2 "NPT
- BRADY バンディングテープ、パープル
- MARSHALLTOWN コンクリートローラー
- ACORN ENGINEERING ウォッシュファウンテンエリプティカル
- PETERSEN PRODUCTS 水吸引ホース
- COOPER B-LINE B369シリーズXNUMX穴閉角
- LITTLE GIANT PUMPS 4-MD シリーズ軽腐食性薬液移送ポンプ
- VULCAN ストリップヒーター
- SCOTSMAN スプラッシュ