入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーモスタットラジエーターバルブ |
ボディスタイル | 角度 |
ところで | 127,000 |
体積係数 | 4.6 |
マックス。 圧力 | 水150psi、蒸気15 psi |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 最大248度F |
UPC | 085267103213 |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。