入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーモスタットラジエーターバルブ |
ボディスタイル | ストレート |
ところで | 162,000 |
体積係数 | 5.8 |
マックス。 圧力 | 水150psi、蒸気15 psi |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 最大248度F |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | CA |
A. ラジエーター バルブはニッケルメッキのブロンズ製で、高温用途での耐食性と耐摩耗性を最大限に高めます。
A. T104 コントロールを V110D ストレート パターン バルブ ボディに取り付けるには、コントロール ヘッドがユニットの周囲の空気循環を妨げない位置に水平に取り付けられていることを確認してください。
A. カートリッジ チェンジャー (MT110C1011) を使用購入に進む、バルブが稼働中または圧力下にある間に、すべての動作コンポーネントを簡単に交換できます。 システムをシャットダウンすることなく、部品を交換するのに数分しかかかりません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。