AIR SYSTEMS INTERNATIONAL クイックコネクトカッティングトーチカップリング
クイックカプラープラグ
カプラー本体Fnpt1 / 4真ちゅう
カプラー本体(m)npt1 / 4真ちゅう
カプラーボディホースバーブ1/4真ちゅう
ハンセンのカップリングは、呼吸装置のホースやチューブの迅速かつ信頼性の高い耐圧接続を容易にするように設計されています。 これらのユニットは、最大の耐食性を実現する真鍮製の本体と、酸素 (緑) ベースのシリーズとアセチレン (赤) ベースのシリーズを簡単に識別できるように色分けされたスリーブを備えています。 さらに、システムの損傷や液体の漏れを防止するスリーブ型ロック設計と、耐油性と燃料性を向上させるニトリルシールが統合されています。 600/700、1/4、3/8 インチのバーブ サイズ オプションで利用可能な 5 & 16 シリーズ クイック コネクト カップリングの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
ハンセンのカップリングは、呼吸装置のホースやチューブの迅速かつ信頼性の高い耐圧接続を容易にするように設計されています。 これらのユニットは、最大の耐食性を実現する真鍮製の本体と、酸素 (緑) ベースのシリーズとアセチレン (赤) ベースのシリーズを簡単に識別できるように色分けされたスリーブを備えています。 さらに、システムの損傷や液体の漏れを防止するスリーブ型ロック設計と、耐油性と燃料性を向上させるニトリルシールが統合されています。 600/700、1/4、3/8 インチのバーブ サイズ オプションで利用可能な 5 & 16 シリーズ クイック コネクト カップリングの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 詳細
- ハンドランプとポータブルランプ
- ワイヤークロス
- 熱可塑性溶接
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- 目地棒
- タグアクセサリー
- 電気天井ヒーターアクセサリー
- HIDコンデンサ
- パイプサポート
- BRADY 検査ラベル
- STRUCTURAL PLASTICS 工業用火格子
- MILWAUKEE SdsPlus解体
- GENERAL ELECTRIC モールドケースサーキットブレーカ、THQBシリーズ
- APPLETON ELECTRIC 64ワットLED照明器具
- HOFFMAN Prolineシリーズネットワークスイッチキャビネット
- BALDOR / DODGE カップリングキット
- BUSSMANN ABC 速断セラミック管ヒューズ、1/4 x 1-1/4 インチ
- SAGINAW 壁取り付け用スタンドオフ
- FROST KING ウィンドウエアコン