GUARDAIR 空気圧掃除機 汚れ、破片、金属片、粉末、おがくずの収集に使用される静電伝導性/標準的な掃除機。 60 ~ 163 cfm の範囲の空気流量を提供します。 カートリッジおよび HEPA フィルターのオプションが利用可能
汚れ、破片、金属片、粉末、おがくずの収集に使用される静電伝導性/標準的な掃除機。 60 ~ 163 cfm の範囲の空気流量を提供します。 カートリッジおよび HEPA フィルターのオプションが利用可能
人員清掃ステーション
空気圧掃除機
Guardair 空気式掃除機は、強力な吸引力を生み出し、破片、金属片、汚れ、おがくず、および粉末やタルクなどの細かい物質を捕捉するように設計されています。 これらには、5.5 ガロンの耐薬品性ポリエチレン容器が装備されており、さらにスチール製取り付けプレートとカートリッジ フィルターが事前に穴あけされています。 これらの掃除機は高周波用途に耐えることができ、また、焼損する電気モーターがないため、動作停止のリスクも軽減されます。 ポリエチレンおよびスチールタンクの材質オプションで利用可能なこれらの空気式掃除機の幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
Guardair 空気式掃除機は、強力な吸引力を生み出し、破片、金属片、汚れ、おがくず、および粉末やタルクなどの細かい物質を捕捉するように設計されています。 これらには、5.5 ガロンの耐薬品性ポリエチレン容器が装備されており、さらにスチール製取り付けプレートとカートリッジ フィルターが事前に穴あけされています。 これらの掃除機は高周波用途に耐えることができ、また、焼損する電気モーターがないため、動作停止のリスクも軽減されます。 ポリエチレンおよびスチールタンクの材質オプションで利用可能なこれらの空気式掃除機の幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
空気圧バキュームヘッド
Guardair空気圧バキュームヘッドは、チップ、ほこり、破片、液体、またはスラッジをバキュームするための標準の30ガロンまたは55ガロンのドラムに適合します。 これらのドラムトップ真空ヘッドは、OSHA規格に従って構築されており、湿った環境(電気真空装置が危険な場合がある)での使用に適した圧縮空気を動力源としています。 空にしたり掃除したりするタンクがないため、さまざまな掃除のニーズに合わせてドラムからドラムに簡単に移動できます。 89〜163cfmの範囲の気流定格で利用可能なこれらのGuardair空気式掃除機ヘッドの広い範囲から選択してください。
Guardair空気圧バキュームヘッドは、チップ、ほこり、破片、液体、またはスラッジをバキュームするための標準の30ガロンまたは55ガロンのドラムに適合します。 これらのドラムトップ真空ヘッドは、OSHA規格に従って構築されており、湿った環境(電気真空装置が危険な場合がある)での使用に適した圧縮空気を動力源としています。 空にしたり掃除したりするタンクがないため、さまざまな掃除のニーズに合わせてドラムからドラムに簡単に移動できます。 89〜163cfmの範囲の気流定格で利用可能なこれらのGuardair空気式掃除機ヘッドの広い範囲から選択してください。
静的導電性空気圧掃除機
Guardair 空気式掃除機は、タルク、粉末、または静電気を発生しやすいその他の物質の掃除機に最適です。 これらの掃除機は圧縮空気を供給して動作し、ほこり、汚れ、こぼれた液体を内蔵ドラムに吸い込み、安全に廃棄します。 また、操作性を高めるため、幅 3 インチのスチール製回転キャスター 60 つを備えた取り外し可能なドラム ドリーも備えており、89、163、XNUMX cfm のエアフロー オプションが用意されています。 Raptor Supplies.
Guardair 空気式掃除機は、タルク、粉末、または静電気を発生しやすいその他の物質の掃除機に最適です。 これらの掃除機は圧縮空気を供給して動作し、ほこり、汚れ、こぼれた液体を内蔵ドラムに吸い込み、安全に廃棄します。 また、操作性を高めるため、幅 3 インチのスチール製回転キャスター 60 つを備えた取り外し可能なドラム ドリーも備えており、89、163、XNUMX cfm のエアフロー オプションが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | エアーフロー | 騒音レベル | 真空タンク容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | N301DC-NED | ¥317,764 | ||||
B | N551DC-NED | ¥324,041 | ||||
B | N551BCX-NED | ¥324,041 | ||||
C | N301BCX-NED | ¥317,764 | ||||
B | N551BC-NED | ¥349,558 | ||||
A | N301BC-NED | ¥343,281 | ||||
D | N552BC-NED | ¥531,021 | ||||
D | N552BCX-NED | ¥509,961 |
真空発生ヘッド
空気圧真空、5.5ガロン、静的導電性
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MV2000NED | CE8MTH | ¥231,474 |
真空ヘッド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1500U06 | CE8NCG | ¥14,304 | 詳細を参照してください。 |
ホースバーブ、メスカプラー、1/2インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
N6184 | CE8MWE | ¥5,801 | 詳細を参照してください。 |
フレキシブルガンバキュームヘッド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1548U06 | CE8NCH | ¥15,488 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- ポンプモーター
- ほうきブラシとちりとり
- 遠心ポンプ
- カーペットツールキット
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- サインポスト
- 測定ホイールアクセサリー
- 固定エアタンク
- ウォークビハインドコンクリートのこぎり
- 金属で検出可能なマーカーとペン
- SQUARE D 24VAC、磁気モータースターター
- BLACK DIAMOND スナップアップ封じ込めバーム
- APPROVED VENDOR カバー蛇口穴パイプ直径 1/2 インチ
- BRADY Hmig 化学物質 ID
- ACROVYN 壁紙、アンバーチェリー、アクロヴィン
- COOPER B-LINE B274RXNUMX穴右側シングルコーナーガセットウィングフィッティング
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 7 / 16-6 Un
- DESTACO 817シリーズ交換用クランプアセンブリ
- DEWALT 透明な安全メガネ
- STARRETT 細幅金属切断用バンドソーブレード