GUARDAIR N301DC-NED 空気圧真空、10 馬力、30 ガロン、60 Cfm
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
アイテム価格 | 静的導電性空気圧掃除機 |
エアーフロー | CFM 60 |
空気吸入口 | 0.75 " |
空気の要件 | CFM 47 |
フィルタの種類 | カートリッジ |
水平リーチ | 20のフィート |
最小空気圧縮機 | 10 HP |
騒音レベル | 101 dBA |
静的ウォーターリフト | 213 " |
タンク材質 | 鋼 |
真空タンク容量 | 30ガロン。 |
船の重量(kg) | 51.75 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8508110000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エアーフロー | 騒音レベル | 真空タンク容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N552BC-NED | CFM 163 | 102 dBA | 55ガロン。 | ¥531,021 | ||
N552BCX-NED | CFM 163 | 102 dBA | 55ガロン。 | ¥509,961 | ||
N551BC-NED | CFM 89 | 102 dBA | 55ガロン。 | ¥349,558 | ||
N551BCX-NED | CFM 89 | 102 dBA | 55ガロン。 | ¥324,041 | ||
N551DC-NED | CFM 60 | 101 dBA | 55ガロン。 | ¥324,041 | ||
N301BC-NED | CFM 89 | 102 dBA | 30ガロン。 | ¥343,281 | ||
N301BCX-NED | CFM 89 | 102 dBA | 30ガロン。 | ¥317,764 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。