GUARDAIR N552BC 空気圧真空 25 馬力、55 ガロン、163 Cfm
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
アイテム価格 | 空気圧掃除機 |
エアーフロー | CFM 163 |
空気吸入口 | 0.75 " |
空気の要件 | CFM 110 |
フィルタの種類 | カートリッジ |
水平リーチ | 20のフィート |
最小空気圧縮機 | 25 HP |
騒音レベル | 102 dBA |
静的ウォーターリフト | 163 " |
タンク材質 | 鋼 |
UPC | 690773013811 |
真空タンク容量 | 55ガロン。 |
船の重量(kg) | 62.6 |
船高(cm) | 142.24 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8508110000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。