Kern And Sohn EOS-B シリーズ プラットフォーム スケール | Raptor Supplies 日本

KERN AND SOHN EOS-B シリーズ プラットフォーム スケール


フィルタ
タイプを表示します。 LCD 、入力電圧: 100から240Vへ 、最大。 周りの派遣社員。: 35度C 、プラットフォームの深さ: 58 mm 、プラットフォームの高さ: 500 mm 、プラットフォームの幅: 950 mm 、 電源: 電源アダプタ 、セトリング時間: 3秒。 、計量プレートの材質: ステンレス鋼 、計量プラットフォームの寸法: 950 X 500 X 58ミリメートル
形式モデル直線性Units価格
A
EOS150K50XL
±0.1kgキログラム、ポンド¥91,521
B
EOS300K100XL
±0.2kgキロ、ポンド、PCS¥91,521

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?