SPEEDAIRE 空気圧マフラー ブリーザーベントとエキゾースト、サイレンサー、スピードコントロールマフラーが含まれています。 排気を浄化し、運転中に発生する騒音を低減するために、バルブやシリンダーなどの空気圧システムで使用されます。 アルミニウム、真ちゅう、ニッケルメッキ鋼、ナイロンのバリエーションがあります
ブリーザーベントとエキゾースト、サイレンサー、スピードコントロールマフラーが含まれています。 排気を浄化し、運転中に発生する騒音を低減するために、バルブやシリンダーなどの空気圧システムで使用されます。 アルミニウム、真ちゅう、ニッケルメッキ鋼、ナイロンのバリエーションがあります
空気圧サイレンサーマフラー
Speedaire サイレンサー マフラーは、バルブの騒音レベルを大幅に低減し、排気ポートから侵入する可能性のある汚染物質を防ぐように設計されています。 アルミニウムのシェルを備えた強力な自動洗浄ステンレス鋼スクリーンである 50 メッシュが特徴です。
Speedaire サイレンサー マフラーは、バルブの騒音レベルを大幅に低減し、排気ポートから侵入する可能性のある汚染物質を防ぐように設計されています。 アルミニウムのシェルを備えた強力な自動洗浄ステンレス鋼スクリーンである 50 メッシュが特徴です。
エキゾーストマフラー、NPTポート
SPEEDAIRE 排気マフラーは、排気騒音レベルを OSHA 要件の許容範囲まで下げるために使用されます。 これらは、40 ミクロンの多孔質焼結青銅要素を備えたニッケルメッキ鋼構造を特徴としています。 これらのマフラーエキゾーストは、1.125 ~ 2.875 インチの長さの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 排気マフラーは、排気騒音レベルを OSHA 要件の許容範囲まで下げるために使用されます。 これらは、40 ミクロンの多孔質焼結青銅要素を備えたニッケルメッキ鋼構造を特徴としています。 これらのマフラーエキゾーストは、1.125 ~ 2.875 インチの長さの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
スピードコントロールマフラー
SPEEDAIREスピードコントロールマフラーは、エアバルブの排気ポートのエアフローを制御することにより、エアシリンダーとツールの動作速度を調整するように設計されています。 動作速度を維持するためのロックナットが装備されています。 これらのマフラーは真ちゅう製で、周囲に焼結青銅のスリーブがあり、排気音を低減します。 1-1 / 16、1-5 / 16、7 / 8、9 / 16、11 / 16、1/2インチの六角サイズで利用可能なこれらの排気ポートフローコントロールの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
SPEEDAIREスピードコントロールマフラーは、エアバルブの排気ポートのエアフローを制御することにより、エアシリンダーとツールの動作速度を調整するように設計されています。 動作速度を維持するためのロックナットが装備されています。 これらのマフラーは真ちゅう製で、周囲に焼結青銅のスリーブがあり、排気音を低減します。 1-1 / 16、1-5 / 16、7 / 8、9 / 16、11 / 16、1/2インチの六角サイズで利用可能なこれらの排気ポートフローコントロールの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
空気圧ブリーザーベント
SPEEDAIRE空気圧ブリーザーベントは、シリンダー、ギアボックス、および貯蔵タンク内の蓄積圧力を緩和するのに理想的です。 さらに、汚れや粒子の侵入が大気に開放されたポートに入るのを防ぎます。 薄型のニッケルメッキ鋼構造により、ポートに簡単に挿入できます。 それらは40ミクロンのブロンズエレメントを備えており、150PSIの最大圧力処理能力を提供します。 1-1 / 16、7 / 16、7 / 8、9 / 16、11 / 16インチの長さで利用可能なこれらのブリーザーベントの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
SPEEDAIRE空気圧ブリーザーベントは、シリンダー、ギアボックス、および貯蔵タンク内の蓄積圧力を緩和するのに理想的です。 さらに、汚れや粒子の侵入が大気に開放されたポートに入るのを防ぎます。 薄型のニッケルメッキ鋼構造により、ポートに簡単に挿入できます。 それらは40ミクロンのブロンズエレメントを備えており、150PSIの最大圧力処理能力を提供します。 1-1 / 16、7 / 16、7 / 8、9 / 16、11 / 16インチの長さで利用可能なこれらのブリーザーベントの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
サイレンサーマフラー 1/8 インチ Mnpt 11/16 六角
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1EJV9 | AA9PNH | ¥1,523 |
排気マフラー 10/32 NPT 5/16 インチ 六角
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1EJX3 | AA9PNW | ¥399 |
ブリーザーベント1インチNpt1インチ六角
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1EJU1 | AA9PMP | ¥1,808 |
詳細はこちら
- 詳細
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 中括弧と角かっこ
- コンピュータ用品とメディア
- ターニングツール
- パイロットポイントドリルビット
- エアコンプレッサーモーター
- タオルを買う
- 球形ロッドエンド
- 電気ストライクアクセサリー
- TB WOODS AXフォームフレックスカップリング
- DIXON シュレーダーカプラー
- CH HANSON 商用ステンシル、1/8 インチ高耐久LDPE、ストップ
- THOMAS & BETTS コンジットボディカバー
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、亜鉛ラグ、EPDM
- EATON 2033 シリーズ T 字/Y アダプター
- PARKER 交換用フィルターエレメント
- GARLAND サーモスタットキット
- KERICK VALVE フロート付きフロートバルブ
- CENTURY DRILL AND TOOL ジグソーブレード