入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サイレンサーマフラー |
エレメント素材 | メッシュSST |
継手材料 | アルミニウム |
演算 | ノイズを低減 |
16進法 | 5 / 8 " |
長さ | 1.875 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 160 |
ミクロン | 50 |
NPTポート | 1 / 8 M |
タイプ | ニューマチック |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8421990080 |
原産国 | TW |
モデル | 継手材料 | 16進法 | 長さ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1EJW1 | ナイロン | 11 / 16 " | 2 15 / 64 " | 150のプサイ | 120 | ¥1,498 | |
1EJW2 | ナイロン | 1-1 / 4」 | 3 27 / 64 " | 150のプサイ | 120 | ¥2,199 | |
1EJW3 | ナイロン | 1-1 / 4」 | 3 35 / 64 " | 150のプサイ | 120 | ¥2,237 | |
1EJW6 | アルミニウム | 5 / 8 " | 1.875 " | 300のプサイ | 160 | ¥2,088 | |
1EJW7 | アルミニウム | 5 / 8 " | 1.875 " | 300のプサイ | 160 | ¥1,863 | |
1EJW8 | アルミニウム | 1" | 3.25 " | 300のプサイ | 160 | ¥3,251 | |
1EJW9 | アルミニウム | 1" | 3.25 " | 300のプサイ | 160 | ¥3,251 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。