入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブリーザーベント |
エレメント素材 | ブロンズ |
継手材料 | ニッケルメッキ鋼 |
演算 | 圧力を下げる |
16進法 | 9 / 16 " |
長さ | 5 / 8 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 300 F |
ミクロン | 40 |
NPTポート | 1/4インチ |
タイプ | ニューマチック |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8421990080 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。