DAYTON プレナムファン 加圧プレナムおよびエアハンドリング用途に最適です。 スチール/亜鉛メッキフレームを採用し、構造的剛性を高めながら耐腐食性も備えています。 最高速度 3450 rpm を実現し、最大 14.956 BHP のパワーを生成します。 ボールベアリングと一体化しているので回転摩擦が少ない
加圧プレナムおよびエアハンドリング用途に最適です。 スチール/亜鉛メッキフレームを採用し、構造的剛性を高めながら耐腐食性も備えています。 最高速度 3450 rpm を実現し、最大 14.956 BHP のパワーを生成します。 ボールベアリングと一体化しているので回転摩擦が少ない
Dayton プレナム ファンは、低圧から中圧で大量の空気を供給します。 これらのファンは HVAC アプリケーションに最適です。 デイトン ...続きを読む
プレナムファン、ボールベアリング、亜鉛メッキフレーム
Dayton プレナム ファンは、空気処理および加圧プレナム用途での清浄な空気 (低圧から中圧) の排出に適しています。 これらのユニットは、乱気流を少なくしてパフォーマンスを向上させる遠心ファンホイールで構成されています。 耐久性と強度を高めるために亜鉛メッキ鋼フレームを備えており、最大 150 °F の温度に耐えることができます。また、よりスムーズで連続的な操作のためのボール ベアリングも備えています。 1725 ~ 3450 rpm の範囲のファン モーター速度で利用できる、これらのプレナム ファンの幅広い製品からお選びください。
Dayton プレナム ファンは、空気処理および加圧プレナム用途での清浄な空気 (低圧から中圧) の排出に適しています。 これらのユニットは、乱気流を少なくしてパフォーマンスを向上させる遠心ファンホイールで構成されています。 耐久性と強度を高めるために亜鉛メッキ鋼フレームを備えており、最大 150 °F の温度に耐えることができます。また、よりスムーズで連続的な操作のためのボール ベアリングも備えています。 1725 ~ 3450 rpm の範囲のファン モーター速度で利用できる、これらのプレナム ファンの幅広い製品からお選びください。
形式 | モデル | CFM @ 2.000インチSP | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 0.500インチSP | CFM @ 2.500インチSP | CFM @ 4.000インチSP | ファンRPM | フレームの深さ | フレーム仕上げ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TDL3 | ¥168,756 | |||||||||
A | 7AL64 | ¥555,426 | |||||||||
B | 7AL89 | ¥987,904 | |||||||||
B | 7AL88 | ¥1,042,973 | |||||||||
A | 4TDL6 | ¥381,535 | |||||||||
A | 7AL73 | ¥536,035 | |||||||||
A | 7AL72 | ¥569,066 | |||||||||
A | 7AL71 | ¥509,519 | |||||||||
A | 7AL70 | ¥564,589 | |||||||||
A | 7AL69 | ¥582,842 | |||||||||
A | 7AL68 | ¥560,366 | |||||||||
A | 7AL67 | ¥609,441 | |||||||||
A | 7AL65 | ¥573,554 | |||||||||
A | 7AL63 | ¥529,936 | |||||||||
B | 7AL91 | ¥1,017,630 | |||||||||
A | 7AL62 | ¥497,981 | |||||||||
A | 7AL61 | ¥514,594 | |||||||||
A | 7AL60 | ¥508,223 | |||||||||
A | 7AL59 | ¥533,513 | |||||||||
A | 7AL58 | ¥500,786 | |||||||||
A | 7AL57 | ¥503,410 | |||||||||
A | 7AL56 | ¥537,180 | |||||||||
A | 7AL55 | ¥501,761 | |||||||||
A | 7AL54 | ¥518,359 | |||||||||
A | 7AL53 | ¥500,526 |
プレナム ファン ホイール直径 30 1/2 インチ未満のドライブ パッケージ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4TDN1 | AD9KER | ¥908,093 |
詳細はこちら
- 配電設備
- ラバー
- 延長コードとコンセントストリップ
- 排水管洗浄装置
- スプレー塗料とプライマー
- プロパティと私道のマーカー
- 保護眼鏡アクセサリー
- ポケット温度計
- ウェーブワッシャー
- 制御変圧器
- ELDON JAMES 径違いティー
- SINGER SAFETY ノイズリダクションパーティションパネル
- MORSE DRUM ドラムコーン
- DAYTON 高温表面点火装置
- HOFFMAN TE12シリーズ熱電冷却器
- Cementex USA スリーブ収納袋
- METRO スイベルステムキャスター
- BOSTON GEAR JSシリーズ ステンレス製ピン&ブロックタイプユニバーサルジョイント
- GATES ハイパワーダブルVベルト
- RUBBERMAID 引き出し