LINCOLN ELECTRIC プラズマカッター 異なる厚さのアークを集中させることにより、軟鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、真鍮、銅を数秒以内に切断できるポータブル プラズマ カッター
異なる厚さのアークを集中させることにより、軟鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、真鍮、銅を数秒以内に切断できるポータブル プラズマ カッター
プラズマカッター
リンカーン エレクトリックのプラズマ カッターは、高温のプラズマ ガスを生成してワークピース上に電気アークを放出し、ドロスのない正確な切断を実現するために使用されます。 このブランドの TOMAHAWK シリーズ プラズマ カッターは、低周波数範囲でプラズマ アークを開始するように設計された特許取得済みのタッチ スタート システムを備えています。 1/2 ~ 1-1/4 インチの範囲の定格切断能力での連続ワークフローが可能で、ガス圧力の設定とガス ラインの清掃のためのフロント パネルのパージ モードと統合されています。 一部のモデルには、最大 575 V の入力電力を自動的に感知して調整する PowerConnect テクノロジーが搭載されているため、HVAC スパイラル ダクト、海洋修理、金属建物および屋根建設の用途に最適です。 10、20、25 インチのコード長を備えたこれらのプラズマ カッターの豊富なラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
リンカーン エレクトリックのプラズマ カッターは、高温のプラズマ ガスを生成してワークピース上に電気アークを放出し、ドロスのない正確な切断を実現するために使用されます。 このブランドの TOMAHAWK シリーズ プラズマ カッターは、低周波数範囲でプラズマ アークを開始するように設計された特許取得済みのタッチ スタート システムを備えています。 1/2 ~ 1-1/4 インチの範囲の定格切断能力での連続ワークフローが可能で、ガス圧力の設定とガス ラインの清掃のためのフロント パネルのパージ モードと統合されています。 一部のモデルには、最大 575 V の入力電力を自動的に感知して調整する PowerConnect テクノロジーが搭載されているため、HVAC スパイラル ダクト、海洋修理、金属建物および屋根建設の用途に最適です。 10、20、25 インチのコード長を備えたこれらのプラズマ カッターの豊富なラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
プラズマカッターP20a 20v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
K2820-1 | AA4AKH | ¥249,999 |
詳細はこちら
- ロックシステム
- 照明制御および制御システム
- ナッツ
- 配線路
- 溶接用薬品
- ワイヤーブレード付きEPDMホース
- 可燃性ガス検知器の付属品
- ガス検知アクセサリー
- 蒸気タイトフィクスチャ
- インラインフィルターとフィルターカプセル
- RUBBERMAID グラスファイバーモップハンドル
- ABANAKI オイルスキマー
- SQUARE D エンクロージャ
- CONDOR 使い捨てフード
- AKRO-MILS Insightシリーズウルトラクリアポリカーボネートビン
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC腐食性廃棄物の排水、ダブルYを削減、すべてのハブ
- PARKER 交換用フィルターエレメント
- PARTNERS BRAND 空白の配送タグ
- WESTWARD ツールキャビネットとチェストの組み合わせ
- COOPER B-LINE 括弧