CALDWELL パイプピック
パイプピック
コールドウェル パイプピックは、建設現場、製油所、石油化学処理施設でプレキャスト コンクリート パイプを取り扱うために設計されたコンクリート パイプ持ち上げ装置です。 これらのパイプピックを使用購入に進む、オペレータが手動でパイプ内に手を伸ばす必要がなく、作業者が常にパイプの上に留まることが容易になります。 パイプを持ち上げるには、これらのピックのチルト ハンドルを持ち上げ穴に挿入し、傾けて面取りされたエッジにかみ合わせることで、最大 10000 ポンドの荷重に簡単に耐えることができます。 これらのコールドウェル パイプ ピックは、幅 1.5、2、2.75 インチのオプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
コールドウェル パイプピックは、建設現場、製油所、石油化学処理施設でプレキャスト コンクリート パイプを取り扱うために設計されたコンクリート パイプ持ち上げ装置です。 これらのパイプピックを使用購入に進む、オペレータが手動でパイプ内に手を伸ばす必要がなく、作業者が常にパイプの上に留まることが容易になります。 パイプを持ち上げるには、これらのピックのチルト ハンドルを持ち上げ穴に挿入し、傾けて面取りされたエッジにかみ合わせることで、最大 10000 ポンドの荷重に簡単に耐えることができます。 これらのコールドウェル パイプ ピックは、幅 1.5、2、2.75 インチのオプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- タスクライト
- 管理人用カートと供給ホルダー
- ルーフベンチレーター
- ステンレス鋼
- 油圧モーター
- インテークフィルターとサイレンサー
- コンクリートフロート
- パレットプラー
- 炭素鋼六角ストック
- 温水ヒーターエレメント
- BUSSMANN KAJシリーズ特殊ヒューズ
- VULCAN HART エレメント、208V
- ACROVYN バンパーガード、ベージュ、アクロヴィン、長さ240インチ
- DURHAM MANUFACTURING 平底棚
- SOUTHWIRE COMPANY コンジットベンダー
- HOFFMAN ClimaguardシリーズWCHE01屋内熱交換器
- TIMKEN パイロット付き丸フランジ取り付けベアリング、同心ロッキングカラー
- MASTER LOCK 積層鋼および真鍮ピン タンブラー キー付き異なる南京錠
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、40HCB、エラストマーカップリング
- WARING COMMERCIAL サンドイッチプレス