RED DEVIL ペイントミキサー
REDDミックスジャイロスコープミキサー
ボルテックスペイントミキサー、デジタルディスプレイ、110V、60Hz、90秒および3分のタイマー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1015PB | CM9CZD | - | 見積依頼 |
よくある質問
ジャイロミキサーの利点は何ですか?
ジャイロミキサーは、効果的な混合、均一なブレンド、およびプラスチックおよび金属容器内の塗料、プラスター、印刷インクの均質な混合物の準備を可能にします。 最も重い材料でも短時間で簡単に均質化できます。
5025 シリーズ ジャイロ ミキサーのデジタル表示タイマーの目的は何ですか?
デジタル表示タイマーにより、オペレーターは混合時間を段階的に増やすことができ、それによって完璧な混合動作が提供されます。
ユニバーサル ライザー レッグ キットの用途は何ですか?
オプションのキットを使用購入に進む、必要に応じてジャイロ ペイント ミキサーの高さを調整したり柔軟に調整したりできます。
詳細はこちら
- 測定およびレイアウトツール
- ワッシャー
- ツール収納
- 水処理
- カートンステープラーとシーラー
- プレリンス蛇口ホースリールキット
- キーリング
- 液面計
- 閉所でのベンチュリブロワー
- 加湿器
- RAE 空港舗装ステンシル、G
- OSG 超硬ドリルマイクログレイン
- JOHNSON 組み合わせ正方形
- HALDER SUPERCRAFT ハンマーチップハードナイロンホワイト
- RICE LAKE 校正分銅、シリンダースタイル
- ANVIL スクエアヘッドプラグ
- KERN AND SOHN MWA-NMシリーズ 車椅子用台はかり
- ENERPAC ZE5シリーズ電動油圧ポンプ
- CRESCENT ドライバーセット
- UTILITY PRO ライナー