RED DEVIL 05025P3 ジャイロスコープペイントミキサー、デジタル表示タイマー、110V、60Hz、2分および3分タイマー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペイントミキサー |
容量 | 5ガロン。 |
深さ | 32.25 " |
高さ | 46.3 " |
負荷容量 | 125ポンド。 |
タイマー | 2と3の最小値 |
タイプ | ジャイロスコープ |
単位重量 | 506ポンド。 |
電圧@ 60 Hz | 110V |
幅(Width) | 32 " |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05025〜X1 | 34 " | 46.5 " | ジャイロ防爆 | 35 " | ¥3,149,273 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。