RED DEVIL 05025-X1 ジャイロスコープペイントミキサー、防爆、110V、60Hz
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペイントミキサー |
収容 | 5ガロン。 バケツ |
容量 | 5ガロン。 |
深さ | 34 " |
高さ | 46.5 " |
負荷容量 | 125ポンド。 |
形式 | 防爆電気 |
タイプ | ジャイロ防爆 |
単位重量 | 440ポンド。 |
電圧 | 110 |
電圧@ 60 Hz | 110V |
幅(Width) | 35 " |
船の重量(kg) | 220.5 |
船高(cm) | 160.02 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 8479899895 |
A.
A.
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05025P3 | 32.25 " | 46.3 " | ジャイロスコープ | 32 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。