SPEEDAIRE 油/水分離器 Speedaireのオイル/ウォーターセパレーターは、乳化したポリグリコール、クーラント、シリコーン、オイルをトラップして保持し、コンプレッサーの凝縮液から分離するために使用されます。 チャコールバッグやフィルターを交換することなく、スムーズで混乱のない廃棄が可能です。 これらのセパレーターは、華氏32〜140度の範囲の温度に耐えることができます。
Speedaireのオイル/ウォーターセパレーターは、乳化したポリグリコール、クーラント、シリコーン、オイルをトラップして保持し、コンプレッサーの凝縮液から分離するために使用されます。 チャコールバッグやフィルターを交換することなく、スムーズで混乱のない廃棄が可能です。 これらのセパレーターは、華氏32〜140度の範囲の温度に耐えることができます。
油/水分離器および通気口
Speedaireのオイル/水分離器は、コンプレッサーの凝縮液からクーラント、微量の重金属、乳化ポリグリコール、オイル、その他の汚染物質を捕捉して保持します。 これらの油/水分離器は、温度と湿度によって変化せず、快適で混乱のないダンプを提供します。 20、29、33インチの高さで利用可能なこれらの油/水分離器の範囲から選択してください。
Speedaireのオイル/水分離器は、コンプレッサーの凝縮液からクーラント、微量の重金属、乳化ポリグリコール、オイル、その他の汚染物質を捕捉して保持します。 これらの油/水分離器は、温度と湿度によって変化せず、快適で混乱のないダンプを提供します。 20、29、33インチの高さで利用可能なこれらの油/水分離器の範囲から選択してください。
圧縮空気液体分離器
油/水分離器3ガロン150HP27インチ高さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
38XR80 | AH8QGY | ¥176,940 |
詳細はこちら
- 作業服
- 工具保持
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- ソレノイド
- 溶接洗浄
- ハンドファイルとやすり
- タイルこて
- パイプ検査装置
- ダンネージラック
- 芝生のスプリンクラー
- MI-T-M 冷水高圧洗浄機、電気
- LCN ドアクローザーカバー13インチ
- MICRO 100 クイックチェンジラジアルプロファイリングツール
- METRO MetroMax iQ標準ステムキャスター、5インチ
- DIXON F74シリーズフィルター
- COXREELS 1275Wシリーズ溶接電動ホースリール
- OIL SAFE Oリングキット、ニトリル
- MORSE DRUM プラグ
- VESTIL STRAP-PSシリーズ ストラッピングカート
- ZURN PEX用有刺鉄管継手