SPEEDAIRE オイル / 水セパレーターおよびベント
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13X543 | 20 " | 15 " | 125ポンド。 | 15 " | ¥342,813 | |
B | 13X544 | 29 " | 19 " | 235ポンド。 | 19 " | ¥564,627 | |
C | 13X545 | 33 " | 23 " | 395ポンド。 | 23 " | ¥845,063 |
油/水分離器および通気口
Speedaireのオイル/水分離器は、コンプレッサーの凝縮液からクーラント、微量の重金属、乳化ポリグリコール、オイル、その他の汚染物質を捕捉して保持します。 これらの油/水分離器は、温度と湿度によって変化せず、快適で混乱のないダンプを提供します。 20、29、33インチの高さで利用可能なこれらの油/水分離器の範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ランナーカッター
- ストリングトリマー
- インバーター付属品
- ポータブル電源
- シャープコンテナ
- ポンプ付属品
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- ラボの消耗品
- スプレー塗料とプライマー
- 車体工具
- CHAINFLEX 電源ケーブル、最大53アンペア
- WESTWARD 研磨ブラスター
- SUPER MET-AL 高温マーカー
- NOTRAX ダイヤモンドフレックスニトリルドライエリアマット
- WOODHEAD 120090 シリーズ メス レセプタクル
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC 異径ティー ソケット×ソケット×ソケット
- EATON Visi-Flex DE-ION タイプ切断スイッチ
- SHANNON INSULTECH サーマルブランケット
- WEG CSW30H シリーズ 30Mm 危険物用押しボタンおよびパイロット ランプ
- WEG JCシリーズ?コンタクトセット