SPEEDAIRE 13X545 油/水分離器分子 600 最大馬力
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
アイテム価格 | 油/水分離器とベント |
吸収モジュール容量(Gal。) | 27.5 |
高さ | 33 " |
長さ | 23 " |
最大エアコンプレッサーHP | 600 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
温度。 範囲 | 40から140 F |
タイプ | 分子分離 |
重量 | 395ポンド。 |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 191.25 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。