モーションセンサーアクセサリー
人感センサー用アダプターハブ
Hubbell 配線デバイス - Kellems ハブ カバーは、壁掛けまたはペンダント マウントに使用されます。 パッシブ赤外線占有センサー 過酷な環境で人の存在を検知することで、照明や換気のつけっぱなしなどのエネルギーの無駄を削減します。 これらは、Killark NJ シリーズ ボックス用の 1/2 インチ NPT ネジ付きハブまたはアダプター ハブとニップルのいずれかを備えています。 これらのハブ カバーは、屋外での使用向けに NEMA 4X 認定を受けています。
Hubbell 配線デバイス - Kellems ハブ カバーは、壁掛けまたはペンダント マウントに使用されます。 パッシブ赤外線占有センサー 過酷な環境で人の存在を検知することで、照明や換気のつけっぱなしなどのエネルギーの無駄を削減します。 これらは、Killark NJ シリーズ ボックス用の 1/2 インチ NPT ネジ付きハブまたはアダプター ハブとニップルのいずれかを備えています。 これらのハブ カバーは、屋外での使用向けに NEMA 4X 認定を受けています。
人感センサーアダプタープレート
Hubbell 配線デバイス - Kellems 人感センサー アダプター プレートは、AHP1600 シリーズ人感センサー用に設計されています。 鋳造アルミニウム/プラスチック構造を採用しており、腐食や紫外線に対する耐性を備えています。 これらの RoHS 準拠プレートは、24 VDC の動作電圧を提供し、-40 ~ 149 °F の範囲の温度で動作できます。
Hubbell 配線デバイス - Kellems 人感センサー アダプター プレートは、AHP1600 シリーズ人感センサー用に設計されています。 鋳造アルミニウム/プラスチック構造を採用しており、腐食や紫外線に対する耐性を備えています。 これらの RoHS 準拠プレートは、24 VDC の動作電圧を提供し、-40 ~ 149 °F の範囲の温度で動作できます。
ワイヤー屋内動体検知ガード
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
STI-9620 | AD6TKM | ¥4,832 |
リレー、追加スイッチング容量、120/277VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AAR | AB2QHX | ¥10,280 |
ワイヤー屋内モーション検知ガード、天井センサー、ホワイト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ODCCG | CV4QAB | ¥11,757 |
ウォールボックスアダプター、Lutron Pico ワイヤレスシステム、クリアライト付き
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PICO-WBX-ADAPT | CR9TGN | ¥1,685 |
センサー交換レンズ、ローベイ、360度、極端な温度、屋外
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LBRLXT360 | CE6RLY | ¥2,704 | 詳細を参照してください。 |
アダプター、長さ 7/8 インチ、外径 7/16 インチ、1/8 インチオス NPT プロセス接続
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BA-078 | CV7BXK | ¥540 | 詳細を参照してください。 |
手動分離およびスロットリングニードルバルブ、ストレートボディハードシート、シングルハンドル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
NVA2000-ADC | CV6XWL | ¥14,527 | 詳細を参照してください。 |
アンカーリカーム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
リカーム-01 | CL7NFU | ¥1,020 | 詳細を参照してください。 |
ケーブルセット&コネクタ 4ピン 10mサイズ コネクタ付き
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
35216002 | CL7NBA | ¥17,037 | 詳細を参照してください。 |
センサー交換レンズ、低い湾、通路の端、極端な温度、屋外
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LBRLXTEA | CE6RMA | ¥2,559 | 詳細を参照してください。 |
保護ワイヤー エンクロージャ、壁掛け、人感センサー用
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AWMG | CE6RKA | ¥16,918 | 詳細を参照してください。 |
センサー用アダプター 10個入り
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBLRJ45A10 | BD4DCV | ¥14,459 | 詳細を参照してください。 |
リレー、占有/空室センサー用、高耐久、20A、ラッチング
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AAR20P | BB4EUX | ¥20,415 | 詳細を参照してください。 |
同軸管、長さ 700mm、3/4 インチ オス NPT プロセス接続、ステンレス鋼
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GWR-C700 | CV8EKY | ¥20,090 | 詳細を参照してください。 |
同軸管、長さ 1000mm、3/4 インチ オス NPT プロセス接続、ステンレス鋼
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GWR-C1000 | CV8EKT | ¥21,945 | 詳細を参照してください。 |
リフレクター、長方形、30 x 116mm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
C3F10 | CV7XEC | ¥3,709 | 詳細を参照してください。 |
Datalogic ケーブル、T ミューティング、5 ピン M12 クイック切断 - 5 ピン M12 クイック切断、PVC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CV-Y1-02-B-007 | CV7EMH | ¥10,972 | 詳細を参照してください。 |
ワイヤレス ステータス トランスミッタ、24V DC、黒
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WLCA | BD3ZHJ | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- 詳細
- はかりとはかり付属品
- リフティングハードウェア
- ブロンズ
- アーバーとマンドレルマウントサンディングディスク
- インキュベーター
- ゴミ袋
- 折りたたみ式台車
- ユニットヒーターモーター
- LYON ワードローブロッカー
- APPROVED VENDOR エルレンマイヤーフラスコ
- PASS AND SEYMOUR ラバーダストタイトターンロックロッキングコネクタ
- AIRMASTER FAN 自動シャッター付きCWFモデルベルトドライブキャビネットファン
- LYNDEX-NIKKEN ツールジョー
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、200 チェーン
- GEMTOR はしごおよび避難ベルト
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ブルー Firmgrip 滑り止めシューズ カバー
- VESTIL DSJシリーズ エアバランスジブリフター
- RUBBERMAID ストラップ