HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP3 人感センサーアダプタープレート、プラスチック
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アダプタープレート |
色 | グレー |
深さ | 29 / 64 " |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 4 17 / 32 " |
NEMA評価 | NEMA 4X |
最大動作温度。 | -40Deg.Fから149Deg.F |
定格電圧 | 24 VDC |
幅(Width) | 4 17 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3925900000 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HAP1 | 3 / 16 " | 4 9 / 16 " | 2 13 / 16 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。