HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 機械的インターロック装置
水密閉鎖プラグ
Hubbell 配線デバイス-Kellems の防水クロージャ プラグは、亜鉛ダイカスト構造を採用しており、衝撃と腐食から保護します。 これらのプラグは、華氏 -40 ~ 75 度の範囲の温度に耐え、電気トラッキングに対する耐性を提供する熱硬化性ポリエステルのコンタクト キャリアを備えています。 30A および 60A の回路ロック (非溶融および溶融) ピンおよびスリーブの機械的インターロックに最適です。
Hubbell 配線デバイス-Kellems の防水クロージャ プラグは、亜鉛ダイカスト構造を採用しており、衝撃と腐食から保護します。 これらのプラグは、華氏 -40 ~ 75 度の範囲の温度に耐え、電気トラッキングに対する耐性を提供する熱硬化性ポリエステルのコンタクト キャリアを備えています。 30A および 60A の回路ロック (非溶融および溶融) ピンおよびスリーブの機械的インターロックに最適です。
機械的インターロック
ハベル配線装置-ケレムスの機械的インターロックは、無計画な接続や負荷がかかった状態での回路の遮断/切断を防止するために使用されます。 これらの連動装置は、スイッチがオフになるまで取り外せないプラグと、OSHA のロックアウト / タグアウト規制を満たすロック可能なハンドルを備えています。 これらの UL 認定および CSA 認定インターロックは、ネオプレン製のシャフト シールを備えており、高い熱安定性を提供し、最大 600VAC (RMS) の電圧で動作できます。 2 極、3 極、および 4 極構成で利用可能なこれらの機械的インターロックの幅広い選択肢からお選びください
Raptor Supplies また、提供しています 回路ロック機械的インターロック プラグの存在を検出するためのプラグチェックメカニズムを備えています。
ハベル配線装置-ケレムスの機械的インターロックは、無計画な接続や負荷がかかった状態での回路の遮断/切断を防止するために使用されます。 これらの連動装置は、スイッチがオフになるまで取り外せないプラグと、OSHA のロックアウト / タグアウト規制を満たすロック可能なハンドルを備えています。 これらの UL 認定および CSA 認定インターロックは、ネオプレン製のシャフト シールを備えており、高い熱安定性を提供し、最大 600VAC (RMS) の電圧で動作できます。 2 極、3 極、および 4 極構成で利用可能なこれらの機械的インターロックの幅広い選択肢からお選びください
Raptor Supplies また、提供しています 回路ロック機械的インターロック プラグの存在を検出するためのプラグチェックメカニズムを備えています。
形式 | モデル | 相 | アンプ | 色 | タイプ | 使用する | 電圧 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL430MI12W | ¥430,741 | |||||||||
B | HBL460MIF12W | ¥692,590 | |||||||||
C | HBL360MI7W | ¥448,744 | |||||||||
D | HBL420MI12W | ¥363,729 | |||||||||
E | HBL460MI12W | ¥541,056 | |||||||||
F | HBL4100MI12W | ¥603,412 | |||||||||
G | HBL430MIS2W | ¥387,092 | |||||||||
H | HBL460MIS2W | ¥507,828 | |||||||||
H | HBL430MIFS2W | ¥695,079 | |||||||||
H | HBL460MIFS2W | ¥706,753 | |||||||||
I | HBL4100MI9W | ¥516,791 | |||||||||
J | HBL420MI5W | ¥306,915 | |||||||||
K | HBL5100MI9W | ¥623,217 | |||||||||
L | HBL530MI7W | ¥401,223 | |||||||||
M | HBL420MI9W | ¥312,243 | |||||||||
N | HBL420MI7W | ¥322,405 | |||||||||
O | HBL4100MI5W | ¥585,023 | |||||||||
E | HBL460MI9W | ¥507,078 | |||||||||
P | HBL530MI5W | ¥412,082 |
サーキットロック防水メカニカルインターロック装置
Hubbell Wiring Device-Kellems Circuit-Lock 防水機械式インターロック デバイスは、負荷条件下での回路の接続や遮断、または無計画な接続を最小限に抑えるための電気コンセントです。 これらの連動装置は、プラグの存在を検出するプラグチェック機構と、回転してロックされたときに防水シールを提供するガスケットと一体化されたバネ仕掛けのカバーを備えています。 取り付けと配線が簡単な取り外し可能なドアが付いており、30 ~ 100A の範囲の電流定格を提供します。 3 極および 4 極構成で利用可能なこれらの機械的インターロック デバイスの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies また、提供しています 機械的に連動したレセプタクル ギアボックスに囲まれた大きなギアを持っています。
Hubbell Wiring Device-Kellems Circuit-Lock 防水機械式インターロック デバイスは、負荷条件下での回路の接続や遮断、または無計画な接続を最小限に抑えるための電気コンセントです。 これらの連動装置は、プラグの存在を検出するプラグチェック機構と、回転してロックされたときに防水シールを提供するガスケットと一体化されたバネ仕掛けのカバーを備えています。 取り付けと配線が簡単な取り外し可能なドアが付いており、30 ~ 100A の範囲の電流定格を提供します。 3 極および 4 極構成で利用可能なこれらの機械的インターロック デバイスの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies また、提供しています 機械的に連動したレセプタクル ギアボックスに囲まれた大きなギアを持っています。
形式 | モデル | 使用する | アンプ | 色 | 電圧 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | 定格電流 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL560MI5W | ¥526,985 | |||||||||
B | HBL430MI5W | ¥385,436 | |||||||||
C | HBL460MI7W | ¥505,922 | |||||||||
D | HBL460MIF7W | ¥689,543 | |||||||||
E | HBL560MI9W | ¥536,488 | |||||||||
F | HBL4100MI7W | ¥556,104 | |||||||||
G | HBL430MI9W | ¥388,405 | |||||||||
H | HBL430MI7W | ¥351,288 | |||||||||
D | HBL430MIF7W | ¥597,564 |
機械的に連動したレセプタクル、4 極、277 ~ 480 VAC、30 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL530MIF7W | CE6TLX | - | 見積依頼 |
機械的に連動したレセプタクル、4 極、347 ~ 600 VAC、30 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL530MIF5W | CE6TLW | - | 見積依頼 |
機械的に連動したレセプタクル、4 極、120 ~ 208 VAC、30 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL530MI9W | CE6TLV | - | 見積依頼 |
機械連動レセプタクル、2極、AC250V、60A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL360MI6W | CE6TLA | - | 見積依頼 |
機械連動レセプタクル、2極、AC125V、100A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL3100MI6W | CE6TKV | - | 見積依頼 |
機械連動レセプタクル、3極、AC250V、60A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL460MIF9W | CE6TLU | - | 見積依頼 |
機械連動レセプタクル、3極、AC600V、60A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL460MIF5W | CE6TLT | - | 見積依頼 |
機械的に連動したレセプタクル、4 極、120 ~ 208 VAC、60 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL560MIF9W | CE6TLZ | - | 見積依頼 |
機械連動レセプタクル、3極、AC480V、60A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL460MI7WR | CE6TLQ | - | 見積依頼 |
機械的に連動したレセプタクル、3 極、125 ~ 250 V、100 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL4100MI12WR | CE6TLB | - | 見積依頼 |
機械連動レセプタクル、3 極、60 A、600 VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL460MI5WR | CE6TLP | - | 見積依頼 |
機械的に連動したレセプタクル、3 極、125 ~ 250 V、30 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL430MIF12W | CE6TLJ | - | 見積依頼 |
機械連動レセプタクル、3 極、30 A、250 VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL430MI9WR | CE6TLH | - | 見積依頼 |
機械連動レセプタクル、3極、AC480V、30A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL430MI7WR | CE6TLG | - | 見積依頼 |
機械連動レセプタクル、3極、AC480V、100A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL4100MI7WR | CE6TLD | - | 見積依頼 |
機械連動レセプタクル、3極、AC600V、100A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL4100MI5WR | CE6TLC | - | 見積依頼 |
機械連動レセプタクル、2極、AC125V、60A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL360MI4W | CE6TKZ | - | 見積依頼 |
機械連動レセプタクル、3極、AC250V、60A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL460MI9WR | CE6TLR | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- アクセスバリアと群集管理
- 換気
- 砥石研ぎ石
- カートンステープラーとシーラー
- 手のこぎり
- チューブベンダー
- バルクプッシュオンホース
- 地下エンクロージャーカバー
- 工業用プールとスパポンプ
- SPILFYTER ユニバーサル吸着剤ロール
- BRISKHEAT ブランケットドラムヒーター
- AMERICAN LOCK バンプストップ付きソリッドボディ南京錠
- PARKER 60シリーズ 防塵
- WESTWARD モンキーレンチ
- DWYER INSTRUMENTS BT15S / BT20Sシリーズサニタリーバイメタル温度計
- UNISTRUT ウイング形状フィッティング
- VERMONT GAGE 車ZzNoGoリバーシブルアセンブリ、赤
- SPEARS VALVES CPVC 真のユニオン ボール バルブ レギュラー スタイル、ソケット エンド、EPDM
- DAYTON リフトホイールキット