入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットロック防水メカニカルインターロック装置 |
アンプ | 60 |
色 | ブラック |
定格電流 | 60 A |
暴露条件 | 防水の |
HP | 40 |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 5 |
相 | 3 |
タイプ | 未融合、ピンとスリーブ |
電圧 | 347 / 600 VAC |
定格電圧 | 347 / 600 VAC |
ワット数 | 36000 |
ワイヤーサイズ | #8-#2 AWG |
船の重量(kg) | 3.83 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 使用する | アンプ | 色 | 電圧 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | 定格電流 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL430MIF7W | 5Z941 | 30 | レッド | 480 VAC | 480 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | 15 | ¥624,803 | ||
HBL460MIF7W | 5Z917 | 60 | レッド | 480 VAC | 480 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | 30 | ¥689,543 | ||
HBL4100MI7W | 5Z926 | 100 | レッド | 480 VAC | 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | 50 | ¥537,202 | ||
HBL430MI5W | 3D150 | 30 | ブラック | 600 VAC | 600 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | 20 | ¥357,029 | ||
HBL430MI7W | 5Z941 | 30 | レッド | 480 VAC | 480 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | 15 | ¥351,101 | ||
HBL430MI9W | 5Z938 | 30 | 青 | 250 VAC | 240 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | 7.5 | ¥343,372 | ||
HBL460MI7W | 5Z917 | 60 | レッド | 480 VAC | 480 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | 30 | ¥495,739 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。