入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットロック防水メカニカルインターロック装置 |
プラグ番号を受け入れます | 3D132 |
アンプ | 100 |
色 | ブラック |
定格電流 | 100 A |
暴露条件 | 防水の |
HP | 50 |
ハブ | 有り |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
相 | 3 |
レセプタクルタイプ | IEC |
タイプ | ピンとスリーブが融合していない |
使用する | 3D132 |
電圧 | 600 VAC |
定格電圧 | 600 VAC |
ワット数 | 60000 |
ワイヤーサイズ | #3-#1/0 AWG |
船の重量(kg) | 4.59 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 36.2 |
船幅(cm) | 26.04 |
HSコード | 8537109070 |
プロダクト | モデル | 相 | アンプ | 色 | タイプ | 使用する | 電圧 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL420MI7W | 3 | 20 | レッド | ピンとスリーブ、融合していない | 6C125 | 480 VAC | 480 VAC | #14-#10 AWG | ¥309,980 | ||
HBL420MI9W | 3 | 20 | 青 | ピンとスリーブ、融合していない | 3D138 | 250 VAC | 240 VAC | #14-#10 AWG | ¥315,821 | ||
HBL420MI5W | 3 | 20 | ブラック | ピンとスリーブ、融合していない | 3D137 | 600 VAC | 600 VAC | #14-#10 AWG | ¥314,058 | ||
HBL420MI12W | 1 | 20 | オレンジ | ピンとスリーブ、融合していない | 6C152 | 120 / 240 VAC | 120 / 240 VAC | #14-#10 AWG | ¥343,975 | ||
HBL430MIFS2W | 1/3 | 30 | - | ピンとスリーブ、Insulgrip、Fused | 5HJ23 | 600VAC / 250VDC | 600/250 VAC / VDC | #12-#8 AWG | ¥668,433 | ||
HBL460MIFS2W | 1/3 | 60 | - | ピンとスリーブ、Insulgrip、Fused | 5HJ29 | 600VAC / 250VDC | 600/250 VAC / VDC | #8-#2 AWG | ¥690,467 | ||
HBL430MIS2W | 1/3 | 30 | - | ピンとスリーブ、Insulgrip、Unfused | 5HJ23 | 600VAC / 250VDC | 600/250 VAC / VDC | #12-#8 AWG | ¥366,197 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。