HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W メカニカルインターロック レセプタクル、30 A、AC600 V、3 極
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
アイテム価格 | 機械的インターロック |
プラグ番号を受け入れます | 5HJ23 |
アンプ | 30 |
定格電流 | 30 A |
暴露条件 | 防水の |
HP | 20 |
ハブ | 1" |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
相 | 1/3 |
タイプ | ピンとスリーブ、Insulgrip、Fused |
使用する | 5HJ23 |
電圧 | 600VAC / 250VDC |
定格電圧 | 600/250 VAC / VDC |
ワット数 | 18000 |
ワイヤーサイズ | #12-#8 AWG |
船の重量(kg) | 7.48 |
船高(cm) | 23.62 |
船の長さ(cm) | 49.78 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 相 | アンプ | 色 | タイプ | 使用する | 電圧 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL420MI7W | 3 | 20 | レッド | ピンとスリーブ、融合していない | 6C125 | 480 VAC | 480 VAC | #14-#10 AWG | ¥322,405 | ||
HBL420MI9W | 3 | 20 | 青 | ピンとスリーブ、融合していない | 3D138 | 250 VAC | 240 VAC | #14-#10 AWG | ¥312,243 | ||
HBL420MI5W | 3 | 20 | ブラック | ピンとスリーブ、融合していない | 3D137 | 600 VAC | 600 VAC | #14-#10 AWG | ¥306,915 | ||
HBL420MI12W | 1 | 20 | オレンジ | ピンとスリーブ、融合していない | 6C152 | 120 / 240 VAC | 120 / 240 VAC | #14-#10 AWG | ¥363,729 | ||
HBL460MIFS2W | 1/3 | 60 | - | ピンとスリーブ、Insulgrip、Fused | 5HJ29 | 600VAC / 250VDC | 600/250 VAC / VDC | #8-#2 AWG | ¥706,753 | ||
HBL430MIS2W | 1/3 | 30 | - | ピンとスリーブ、Insulgrip、Unfused | 5HJ23 | 600VAC / 250VDC | 600/250 VAC / VDC | #12-#8 AWG | ¥387,092 | ||
HBL460MIS2W | 1/3 | 60 | - | ピンとスリーブ、Insulgrip、Unfused | 5HJ29 | 600VAC / 250VDC | 600/250 VAC / VDC | #8-#2 AWG | ¥507,828 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。