PNEUMADYNE INC 手動エアコントロールバルブ スプリングリターンシリンダーまたはモーターのシステム圧力、流れ方向、または流量を調整するように設計された3方向または4方向の空気制御バルブ。 15.5 psiで33〜125 CFMの範囲の流量と、頑丈なアプリケーション向けの頑丈なトグルスイッチ(一部のモデル)
スプリングリターンシリンダーまたはモーターのシステム圧力、流れ方向、または流量を調整するように設計された3方向または4方向の空気制御バルブ。 15.5 psiで33〜125 CFMの範囲の流量と、頑丈なアプリケーション向けの頑丈なトグルスイッチ(一部のモデル)
3方向、2位置ノーマルクローズコントロールバルブ
4方向、2位置制御バルブ
形式 | モデル | CFM | 体積係数 | 全体の高さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AM45-100-SR | ¥11,077 | |||||
B | AM45-1 / 8-SR | ¥12,458 |
詳細はこちら
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- クレーンと花綱設備
- 中括弧と角かっこ
- ヒューズ
- フェルト
- チェーンレンチとトング
- ヤードランプ
- 倉庫コーナーと壁プロテクター
- カートリッジヒーター
- 火と煙のダンパー
- AMERICAN TORCH TIP アダプターアセンブリ
- APPROVED VENDOR ロングニップル、真ちゅう
- BENCHMARK SCIENTIFIC ホモジナイザー用のプレフィルドチューブ
- CONDOR ヘアネットディスペンサー
- DIXON 丸ナット
- THOMAS & BETTS 信号基準グリッドコネクタ
- MUELLER STEAM Yストレーナー
- GRAINGER サイドウォールとエンドウォール、4 つの壁
- CAIMAN Hi Vis 反射バックナックルプロテクションメカニクスグローブ
- REGAL メートルスパイラルフルートタップ、HSS、窒化クロム