入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動エアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ボタン/春 |
エアバルブタイプ | 3ウェイ、2ポジション |
ボディ材質 | アルミニウム |
中心位置 | 閉店 |
CFM | 33 |
体積係数 | 0.4 |
接続 | NPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
ノーマルオープン/ノーマルクローズ | ノーマルクローズ |
全体の高さ | 1.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.75 " |
全幅 | 1 / 2 " |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | 160度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8481200070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | CFM | 体積係数 | 接続 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0-30-1 | 160度F | アルミニウム | 17.3 | 0.2 | NPT | 1 / 2 " | 1.75 " | 1/8 "x#10-32 | ¥4,870 | ||
A0-30-3 | 160度F | アルミニウム | 17.3 | 0.2 | NPT | 1 / 2 " | 1.75 " | #10-32 | ¥5,100 | ||
A11-30-14 | -20度から160度F | アルミニウム | 22.1 | 0.3 | NPT | 1.25 " | 2" | 1 / 8 " | ¥10,873 | ||
A11-30-44 | -20度から160度F | アルミニウム | 22.1 | 0.3 | NPT | 1.25 " | 2" | 1 / 8 " | ¥10,554 | ||
A11-30-66 | -20度から160度F | アルミニウム | 22.1 | 0.3 | プッシュイン | 1.25 " | 2.25 " | 1 / 4 " | ¥12,288 | ||
030105 | 160度F | 真鍮 | 15.5 | 0.2 | NPT | 9/16 "六角 | 1.25 " | #10-32 | ¥4,972 | ||
032025 | 160度F | 303ステンレススチール | 20.0 | 0.2 | NPT | 5 / 8 " | 1.75 " | #10-32 | ¥17,913 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。