TELEMECANIQUE SENSORS リミットスイッチ本体と接点 IEC 認定のリミット スイッチは、内部に簡単にアクセスできるモジュラー設計と、安全性を高めるすべてのスナップおよびスロー ブレーク接点のポジティブ開口部を特徴としています。 -77 ~ 158 °F で動作可能で、4 ピン M12、プラグイン、ネジ、配線済みケーブル コネクタのバリエーションが用意されています。
IEC 認定のリミット スイッチは、内部に簡単にアクセスできるモジュラー設計と、安全性を高めるすべてのスナップおよびスロー ブレーク接点のポジティブ開口部を特徴としています。 -77 ~ 158 °F で動作可能で、4 ピン M12、プラグイン、ネジ、配線済みケーブル コネクタのバリエーションが用意されています。
センサーはスイッチ本体と接点を制限します
形式 | モデル | AC接点定格 | お問合せフォーム | 電気的接続 | IP評価 | アイテム価格 | NEMA評価 | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZCKM1 | ¥17,952 | ||||||||
B | ZCP21M12 | ¥19,150 | ||||||||
C | ZCMD21M12 | ¥27,166 | ||||||||
D | ZCMD21L1 | ¥17,337 | ||||||||
E | ZCMD21L2 | ¥18,374 | ||||||||
F | ZCMD21L5 | ¥27,208 | ||||||||
G | ZCT21N12 | ¥14,741 | ||||||||
H | ZCKL1H7 | ¥35,268 | ||||||||
I | ZCKJ2H7 | ¥32,478 | ||||||||
J | ZCP25 | ¥9,658 | ||||||||
K | ZCD21M12 | ¥27,618 | ||||||||
L | ZCD25 | ¥15,202 | ||||||||
L | ZCD26 | - | 見積依頼 | |||||||
M | ZCKJ1D | ¥36,488 | ||||||||
I | ZCKJ1H7 | ¥22,697 | ||||||||
N | ZCKJ4104H7 | ¥75,397 | ||||||||
C | ZCMD25 | ¥13,880 | ||||||||
O | ZCMD21 | ¥16,626 | ||||||||
J | ZCP21 | ¥7,777 | ||||||||
L | ZCD21 | ¥11,256 | ||||||||
P | XE2NP2151 | ¥10,580 |
詳細はこちら
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 研磨アクセサリー
- 特殊安全ツール
- Hardware
- テストポンプ
- アングルグラインダー
- 工場内オフィスアクセサリー
- ワイヤーロープスエージスタッド継手
- ウッドドリルビットセット
- A / CRefクリーナーとスケールリムーバー
- ABLOY キー付きの異なる南京錠
- APPROVED VENDOR R オッドシール 3 インチ
- GORLITZ ピローブロックベアリング
- HOFFMAN コンパクト2シリーズ フランジエルボカップリング
- APOLLO VALVES 77Vシリーズ、プレスエンド真鍮製ボールバルブ
- DESTACO 7-101、7-58、7-59、7-60ヘビーデューティーカムアクションシリーズ
- Harloff 医療カート
- REELCRAFT 軽量ホースリール
- TRUE RESIDENTIAL ノズル
- MANITOWOC フィルタ