INTERMATIC 照明フォトコントロール LED器具に最適なコンフォーマルコーティングされたPCB。 寿命を延ばすためのゼロクロス回路を備えた DC リレーを備えています。 10000 オン/オフ スイッチング サイクルを超える可能性があり、105 ~ 480 VAC の範囲の電圧と 7200 W の最大出力が利用可能です。
LED器具に最適なコンフォーマルコーティングされたPCB。 寿命を延ばすためのゼロクロス回路を備えた DC リレーを備えています。 10000 オン/オフ スイッチング サイクルを超える可能性があり、105 ~ 480 VAC の範囲の電圧と 7200 W の最大出力が利用可能です。
フォトコントロール
フォトコントロール、1/2 "おねじネジ取り付け
光制御、ステムおよびスイベル取り付け
フォトコントロール、ロックマウント
フォトコントロール、固定取り付け
フォトコントロール、ステム取り付け
フォトコントロール、ターンロック取り付け
詳細はこちら
- ハードウェア用品
- 電気ツール
- 冷凍
- 空気の動き
- 消防服および付属品
- ヒートガン
- スチームトラップ
- シャワー排水
- IR温度計付きRHメーター
- エアカーテンキャビネット
- PROTO 止め輪プライヤー
- AKG 温度トランスデューサー華氏40度から300度
- POWER FIRST 6AWGリング端子
- REELCRAFT 燃料ホースリール、F80000シリーズ
- SPEEDAIRE 複動式NFPAエアシリンダー、タップ付き/スリーブナットマウント
- VULCAN HART サーモスタットキット
- SPEARS VALVES CPVCダイヤフラムバルブ、スピゴットエンド、FKM裏打ちPTFEダイヤフラム
- EATON 外部フロント ピストル ハンドル
- BROWNING NSSシリーズ 鋼製仕上げボア平歯車 8ピッチ
- KM SYSTEMS 油圧チャック