入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォトコントロール |
色 | 白とグレーのバンド |
深さ | 3" |
フートキャンドルオフ | 15 |
フートキャンドルオン | 0.5 |
住宅資材 | ポリプロピレン |
長さ | 2.75 " |
最大バラストアンペア | 8.3 |
最大白熱灯 | 15 |
最大ワット数 | 1000〜2300 |
取り付け | ロッキング |
設定 | 夕暮れから夜明けまで |
温度。 範囲 | -40度から158度F |
UPC | 078275029552 |
電圧 | 120から277 VACへ |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。