入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォトコントロール |
色 | 黄色の帯が付いた半透明 |
お問合せフォーム | SPST |
深さ | 3" |
エンクロージャタイプ | レインタイト |
フートキャンドルオフ | 15 |
フートキャンドルオン | 0.5 |
住宅資材 | ポリプロピレン |
長さ | 2.75 " |
最大バラストアンペア | 8.3 |
最大白熱灯 | 15 |
最大ワット数 | 7200 |
取り付け | ターンロック |
NEMA評価 | 未評価 |
設定 | 夕暮れ時にオン、夜明けにオフ |
温度。 範囲 | -20度から104度F |
電圧 | 480 VAC |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | 住宅資材 | 長さ | 最大ワット数 | 温度。 範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC4521LA | 3" | グレーバンドで半透明 | 3" | ポリプロピレン | 2.75 " | 1000 | -40度から158度F | 120 VAC | ¥4,747 | ||
LC4523 | 3" | レッドバンドで半透明 | 3" | ポリプロピレン | 2.75 " | 3100〜4155 | -20度から104度F | 208から277 VACへ | ¥7,199 | ||
LC4523LA | 3" | レッドバンドで半透明 | 3" | ポリプロピレン | 2.75 " | 3100〜4155 | -20度から104度F | 208から277 VACへ | ¥7,871 | ||
EK4536 | 3.5 " | 半透明の | 3.5 " | ポリカーボネート | 5 51 / 64 " | 1000 | -40度から158度F | 105から305 VACへ | ¥6,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。