INTERMATIC EK4436SM フォトコントロール、105 ~ 305 VAC 電圧、最大 1800 ワット数
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォトコントロール |
色 | グレー |
お問合せフォーム | SPST |
深さ | 2.25 " |
エンクロージャタイプ | レインタイト |
フートキャンドルオフ | 2.25 |
フートキャンドルオン | 1.5 |
住宅資材 | ダイキャストメタル |
長さ | 2 11 / 16 " |
最大バラストアンペア | 15.0〜6.5 |
最大白熱灯 | 15.0 |
最大ワット数 | 1800 |
取り付け | 1 / 2 " - 14 NPSMねじ |
設定 | 夕暮れから夜明けまで |
温度。 範囲 | -40度から158度F |
電圧 | 105から305 VACへ |
幅(Width) | 3.75 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。