油圧プレス
油圧プレスは、鍛造、スタンピング、深絞り、プレスなどの幅広い産業および製造用途で使用されています。彼らは流体(オイル)を使用して、...続きを読む
ショッププレスガード
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SP25 ショッププレス用ガード | CV4PCW | ¥282,648 |
ショッププレス Mdl Sp-75 に取り付け可能なガード
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SP75Sガード | AA3KUJ | ¥833,556 |
真空計、-30 ~ 0 psi psi、2 1/2 インチ ダイヤル、1/4 インチ サイズ NPT オス、底部、8008A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
638008A4F02LP0L30IMV | CN8ZHB | ¥5,406 |
油圧プレス、エアオペレート、ダブルエアポンプ、容量150トン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
906850 | CJ6UCH | - | 見積依頼 |
油圧プレス ローリングベッド式 エアオペレート ダブルポンプ 50トン容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
942304 | CJ6UDG | - | 見積依頼 |
油圧プレス
当社は、金属加工、化粧品、製薬、ガラス製造業界での用途向けに設計された油圧/アーバー/C クランプ プレスを幅広く提供しています。 金属物体をシートに加工したり、ガラスを薄くしたりするために、これらの油圧プレス機は油圧シリンダーを使用してラム/ピストンに圧縮力を生成し、それを流体に伝達します。 最大限の強度と耐久性を実現する溶接/ボルト締め構造を特徴とするこれらの油圧プレスは、さまざまなフレーム容量で提供されます。 Raptor Supplies は、Enerpac、Dake Corporation、Gray、Baileigh Industrial、OTC などのさまざまな油圧プレス メーカーを幅広く提供しています。 さまざまな用途に合わせて、固定/ポータブル油圧プレス機には、可動、固定、単動、複動シリンダーのオプションが用意されています。
よくある質問
単動油圧プレスと複動油圧プレスの違いは何ですか?
- 単動プレスは、加圧流体の供給源への単一の接続を持ち、もう一方の端はリザーバーまたは戻りラインに接続されます。
- 一方、複動式プレスには、加圧流体の供給源への XNUMX つの接続があり、XNUMX つの接続は動作中にシリンダーを伸ばすのに役立ち、もう XNUMX つの接続はシリンダーを収縮させます。
Hフレーム油圧プレスはどのような用途に使われるのですか?
H フレームは、シリンダーと上下のプラテンを支える XNUMX 本の柱で構成されています。 この設計により、スタンピング、パンチング、曲げ、切断、鍛造、深絞り、金属やプラスチックの矯正などの作業での安定性が向上します。 さらに、H フレーム プレスは高精度、容易なメンテナンス、および大きな荷重に耐える能力を備えています。
可動シリンダーと固定シリンダーはどこで使用されますか?
- 可動シリンダーは、ワークピースに力を加える必要があるプレスのフレームの周りを移動します。 たとえば、スタンピング プレスでは、シリンダーが下方に移動して、スタンピング ダイに力を加えます。
- 固定シリンダーは、ワークをベッドに置き、シリンダーをパンチングプレートに固定するプレスで使用されます。 動作中、グライディングスクリューは上向きの力を提供し、シリンダーは上体に下向きの力を提供し、パンチングマシンをより大きな衝撃で下向きに動かし、ワークピースを切断/成形します.
詳細はこちら
- ラボウェア
- タスクライト
- プラグとレセプタクル
- コンクリートの混合と準備
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 付属の空気呼吸器
- ワイヤレス監視システム
- 吸収性枕
- スパナと消火栓レンチ
- フォークリフトリフティングビームとフック
- ENPAC 封じ込めプール
- NOVAFLEX バルク飲料ホース
- APPROVED VENDOR トライアングルサンディング
- VULCAN HART バックパネル
- EDWARDS SIGNALING 125クラスの白熱点滅ビーコン
- PASS AND SEYMOUR ルーバーウォールプレート
- BLACK & DECKER カーフプレート
- OSG 高性能荒加工・仕上げ超硬ボールエンドミル
- TAPCO 折りたたみ式バリケード
- YORK ガスケットキット