DAKE CORPORATION 906850 油圧プレス、エア駆動、ダブルエアポンプ、容量 150 トン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧プレス |
エア圧 | 90から125へのpsi |
ベースの長さ | 66 " |
ベース幅 | 42 " |
容量 | 150トン |
サービスエリア | 66 "×42」 |
フレーム幅 | 48 " |
高さ | 95 " |
ワークヘッドの水平移動量 | 21 7 / 8 " |
最大。 ラム・トゥ・テーブル | 30 " |
最小。 ラム・トゥ・テーブル | 10 " |
ポンプの数 | 2 |
操作タイプ | エアー |
プレス速度 | 2IPM |
ラム前進速度 | 22IPM |
ラムトラベル | 16 " |
テーブル幅 | 12 1 / 4 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。