PS DOORS 危険な場所の照明アクセサリー
天井取付フード
リフレクタードーム
危険な場所の照明アクセサリー
防爆白熱器具
乳房
警備員
アダプタ
ソケット
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PLT32RS | ¥16,524 | 見積依頼 | |
B | CJS22 | ¥6,143 | 見積依頼 | |
C | PRE563RRA4 | ¥1,258,452 | 見積依頼 | |
C | PRE463RRU3 | ¥1,415,290 | 見積依頼 | |
D | プレ432RN | ¥300,073 | 見積依頼 | |
D | プレ432RB | ¥321,871 | 見積依頼 | |
E | プレ432MN | ¥257,682 | 見積依頼 | |
E | プレ432MB | ¥256,451 | 見積依頼 | |
F | PRE412RR1U6 | ¥2,418,229 | 見積依頼 | |
G | プレ416RN | ¥218,048 | 見積依頼 | |
G | PRE216RW1 | ¥201,426 | 見積依頼 | |
H | PRE216FW1 | ¥115,294 | 見積依頼 | |
H | PRE316FB | ¥95,104 | 見積依頼 | |
I | PRE216MW1 | ¥165,967 | 見積依頼 | |
J | PLC13RS4 | ¥8,316 | 見積依頼 | |
C | PRE463RNU3 | ¥1,253,246 | 見積依頼 | |
D | プレ532RB | ¥345,780 | 見積依頼 | |
K | PLC28RS | ¥3,104 | 見積依頼 | |
I | プレ416MB | ¥199,348 | 見積依頼 | |
F | PRE412RN1U6 | ¥2,325,219 | 見積依頼 | |
H | PRE416FB | ¥120,978 | 見積依頼 | |
H | PRE416FN | ¥108,929 | 見積依頼 | |
E | プレ332MY | ¥281,849 | 見積依頼 | |
L | PRE432FB | ¥190,685 | 見積依頼 | |
G | プレ416RR | ¥182,750 | 見積依頼 |
ガラスグローブ
コンセントボックス
ワイヤーガード
キラークワイヤーガードは、グローブ、屈折望遠鏡、照明器具の保護に適しています。 ステンレス鋼構造により、保護されたバラストタンクへの偶発的な衝突や打撃による損傷の可能性を防ぎ、障害物のない光の流れを確保します。 さまざまなこれらのワイヤーガードから選択してください。高さは8.38インチと11.65インチです。 Raptor Supplies。 カドミウムメッキ鋼(ワイヤーガード)ワイヤーガードもご利用いただけます。
キラークワイヤーガードは、グローブ、屈折望遠鏡、照明器具の保護に適しています。 ステンレス鋼構造により、保護されたバラストタンクへの偶発的な衝突や打撃による損傷の可能性を防ぎ、障害物のない光の流れを確保します。 さまざまなこれらのワイヤーガードから選択してください。高さは8.38インチと11.65インチです。 Raptor Supplies。 カドミウムメッキ鋼(ワイヤーガード)ワイヤーガードもご利用いただけます。
交換用LEDランプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | GOLED-W110 | ¥19,472 | 見積依頼 |
B | GOLED-A110 | ¥19,472 | 見積依頼 |
C | GOLED-G110 | ¥19,472 | 見積依頼 |
D | GOLED-R110 | ¥19,472 | 見積依頼 |
天井取り付けスプライスボックス
Killark スプライス ボックスは、天井取り付け照明器具に電力を供給するためにワイヤを 1 つ以上の方向に通すように設計されています。 これらのスプライス ボックスは、電線管に素早く取り付けるためのネジ付きハブと、湿った場所でも使いやすいガスケット設計を備えたエポキシ コーティングされた銅フリーのアルミニウム構造を備えています。 これらのスプライス ボックスは、2/3 および 4/XNUMX インチのハブ サイズからお選びいただけます。 Raptor Supplies。 ウォールマウント (壁取り付けスプライス ボックス) スプライス ボックスは次の場所でも入手できます。 Raptor Supplies.
Killark スプライス ボックスは、天井取り付け照明器具に電力を供給するためにワイヤを 1 つ以上の方向に通すように設計されています。 これらのスプライス ボックスは、電線管に素早く取り付けるためのネジ付きハブと、湿った場所でも使いやすいガスケット設計を備えたエポキシ コーティングされた銅フリーのアルミニウム構造を備えています。 これらのスプライス ボックスは、2/3 および 4/XNUMX インチのハブ サイズからお選びいただけます。 Raptor Supplies。 ウォールマウント (壁取り付けスプライス ボックス) スプライス ボックスは次の場所でも入手できます。 Raptor Supplies.
グローブポリカーボネート
Killark グローブは、屋外や工業プラントで危険な照明器具とともに使用されます。 電線管への迅速な取り付け/取り外しを可能にするネジ付きハブと、過酷な屋外環境から完全に保護するための静電適用されたポリエステル/エポキシ仕上げが備わっています。 これらのポリカーボネート製グローブは、透明、白、赤、黄、緑のさまざまな色からお選びいただけます。 Raptor Supplies。 選択済み (ガラスグローブ)ガラス構造のモデルもございます。
Killark グローブは、屋外や工業プラントで危険な照明器具とともに使用されます。 電線管への迅速な取り付け/取り外しを可能にするネジ付きハブと、過酷な屋外環境から完全に保護するための静電適用されたポリエステル/エポキシ仕上げが備わっています。 これらのポリカーボネート製グローブは、透明、白、赤、黄、緑のさまざまな色からお選びいただけます。 Raptor Supplies。 選択済み (ガラスグローブ)ガラス構造のモデルもございます。
形式 | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | VPLCG-100 | ¥17,221 | ||
B | VPLCG-100A | ¥23,217 | ||
C | VPLCG-100W | ¥23,217 | ||
D | VPLCG-100G | ¥21,547 | ||
E | VPLCG-100R | ¥23,217 |
銅を含まないアルミニウムスプライスボックス、グレー、ペンダントマウント
Killark VGA シリーズ スプライス ボックスは、光ファイバー ケーブルを収容するための V シリーズ危険場所照明器具と一緒に使用されます。 これらのユニットは銅を含まないアルミニウム構造で、優れた耐食性を実現するために静電的に塗布されたエポキシ仕上げが施されています。 これらは、電線管にしっかりと取り付けるための 1/2 インチのネジ付きハブに加えて、ペンダント固定具に止めネジを備えたモジュラー設計を特徴としており、偶発的な緩みを防ぎます。 選択済み スプライシングボックス XNUMX つのクローズアッププラグを備えた天井取り付け構成が特徴で、電線管に簡単に取り付けることができます。
Killark VGA シリーズ スプライス ボックスは、光ファイバー ケーブルを収容するための V シリーズ危険場所照明器具と一緒に使用されます。 これらのユニットは銅を含まないアルミニウム構造で、優れた耐食性を実現するために静電的に塗布されたエポキシ仕上げが施されています。 これらは、電線管にしっかりと取り付けるための 1/2 インチのネジ付きハブに加えて、ペンダント固定具に止めネジを備えたモジュラー設計を特徴としており、偶発的な緩みを防ぎます。 選択済み スプライシングボックス XNUMX つのクローズアッププラグを備えた天井取り付け構成が特徴で、電線管に簡単に取り付けることができます。
光電池
Killark フォトセルは、危険な場所や敵対的な場所のオン/オフを切り替えるのに最適です 投光器 造船所、製油所、倉庫、大規模な屋外施設など。 一部のモデルには、最大の導電性を提供する銅バス導体と、安全な取り付けと耐摩耗性を実現するステンレス鋼のクランプハードウェアが備わっています。 これらのフォトセルは、120 および 208 ~ 277 V のオプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Killark フォトセルは、危険な場所や敵対的な場所のオン/オフを切り替えるのに最適です 投光器 造船所、製油所、倉庫、大規模な屋外施設など。 一部のモデルには、最大の導電性を提供する銅バス導体と、安全な取り付けと耐摩耗性を実現するステンレス鋼のクランプハードウェアが備わっています。 これらのフォトセルは、120 および 208 ~ 277 V のオプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
交換レンズ
防湿ランプ屈折望遠鏡
Killark スピントップ屈折器は、爆発性のガスや蒸気が発生しやすい危険な場所で照明器具をカバーするのに適しています。 ポリカーボネート構造を採用しており、偶発的な衝撃や打撃にも壊れたりひび割れたりすることなく耐えられます。 スピンオン設計により、安全かつ気密な取り付けが可能になります。 ガラス屈折器 (ガラス屈折鏡)もご利用いただけます Raptor Supplies.
Killark スピントップ屈折器は、爆発性のガスや蒸気が発生しやすい危険な場所で照明器具をカバーするのに適しています。 ポリカーボネート構造を採用しており、偶発的な衝撃や打撃にも壊れたりひび割れたりすることなく耐えられます。 スピンオン設計により、安全かつ気密な取り付けが可能になります。 ガラス屈折器 (ガラス屈折鏡)もご利用いただけます Raptor Supplies.
ペンダントマウント
詳細はこちら
- 棚と収納ラック
- チェックバルブと逆流防止装置
- 噴霧器とスプレッダー
- 地絡保護
- テンショナーとタイトナー
- 電気壁掛けヒーター
- テストリード
- 柔軟な金属製電線管継手
- シュリンクラップバンド
- エアコンプレッサーシステムコントローラー
- PRO-LINE ツールサスペンションフレーム
- BAW PLASTICS ショップ封筒、黒
- SLOAN 修理キットダイヤフラム
- GUARDAIR ヘビーデューティー静電気伝導性ネオプレン真空ホース
- AME INTERNATIONAL サポートスタンド
- PASS AND SEYMOUR ラバーダストタイトターンロックロッキングコネクタ
- SPEARS VALVES 通常のゲート バルブ O リング修理キット、FKM
- APPLETON ELECTRIC ユニオンハブ
- SMC VALVES Cy2Sシリーズ ガイド付シリンダ
- ROSTA チェーンライダー